AMERICAN DILL BUSHING 24494 Nostorengas, 11000Kg Kantavuus, M36x4.0 Kierrekoko, 20.8 Nm Vääntömomentti | CD6KFE

ADB HOIST RINGS MFG. 24494 nostorengas, kantavuus 11000 kg, kierrekoko M36x4.0, vääntömomentti 20.8 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KFE Malli: 24494

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,158.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus164.8 mm
Sisäleveys106.7 mm
Kantavuus11000Kg
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus44.5 mm
thread Pituus69 mm
Kierteen kokoM36x4.0
Vääntömomentti20.8 Nm
Leveys217.2 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.992
Laivan korkeus (cm)41.1
Laivan pituus (cm)24.26
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Erittäin luja seosteräs
  • Suunnittelutekijä: 5:1, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan, kääntyvät nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista, vakiotoleranssi +- 030 tuumaa, ellei toisin mainita.
  • Viimeistely: musta oksidiviimeistely korroosionkestävyys*
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Tekniset tiedot: Täyttää sotilasvaatimukset nro MIL-STD 209, täyttää ANSI/ASME B30.26
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksilöllinen sarjanumero
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.
  • Saatavana myös laajalla valikoimalla pinnoitteita – esim. kadmium, titaani-kadmium, nikkeli jne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokothread PituusLeveysSisäleveysVääntömomenttiPaksuusSisäpituusHinta
AMERICAN DILL BUSHING 24490 Nostorengas, 7000Kg Kantavuus, M30x3.5 Kierrekoko, 13.5 Nm Vääntömomentti | CD6KFD 244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€916.59
AMERICAN DILL BUSHING 24498 Nostorengas, 12500Kg Kantavuus, M42x4.5 Kierrekoko, 21.6 Nm Vääntömomentti | CD6KFF 2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,301.12
AMERICAN DILL BUSHING 24290 Nostorengas, 13500Kg Kantavuus, M48x5.0 Kierrekoko, 21.3 Nm Vääntömomentti | CD6KFG 2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,301.12
AMERICAN DILL BUSHING 24592 Nostorengas, 22000Kg Kantavuus, M64x6.0 Kierrekoko, 53.9 Nm Vääntömomentti | CD6KFH 2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,136.52
AMERICAN DILL BUSHING 24690 Nostorengas, 31500Kg Kantavuus, M72x6.0 Kierrekoko, 124.7 Nm Vääntömomentti | CD6KFJ 2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€5,280.45
AMERICAN DRILL BUSHING 24790 Nostorengas, 51000Kg Kantavuus, M90x6.0 Kierrekoko, 132.8 Nm Vääntömomentti | CD6KFK 2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€15,573.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 24494 nostorengas, kantavuus 11000 kg, kierrekoko M36x4.0, vääntömomentti 20.8 Nm
€1,158.02 / yksikkö