Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN PORAN HELIKKO 37815 Nostorengas, Kantavuus 1050Kg, Kierrekoko M12x1.75, Vääntömomentti 37 Nm | CD6KQF

ADB HOIST RINGS MFG. 37815 nostorengas, kantavuus 1050 kg, kierrekoko M12x1.75, vääntömomentti 37 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KQF Malli: 37815
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
€174.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäleveys56 mm
Kantavuus1050Kg
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta
Kokonaiskorkeus169 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus13mm
thread Pituus39mm
Kierteen kokoM12x1.75
Vääntömomentti37 Nm
Leveys99 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9495
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)9.98
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Uudelleen suunniteltu kuormitusrengas, joka sopii paremmin verkkosilmukoiden kanssa
  • Itsestään suuntautuva kuorman suuntaan ja pyörii 360 astetta kuormituksen alaisena
  • Asennettu kuormien sivulle ja suunniteltu kuormittavaksi 90 astetta pultin akselista
  • Erittäin luja seosteräs ja musta oksidi viimeistelty
  • Suunnittelutekijä 5:1
  • 100 % Magnaflux Testattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusLeveysSisäleveysPaksuusKokonaiskorkeusHinta
AMERICAN DILL BUSHING 37805 Nostorengas, Kantavuus 400Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 9.5 Nm | CD6KQD 37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm€138.16
AMERICAN DRILL BUSHING 37810 Nostorengas, Kantavuus 450Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 16 Nm | CD6KQE 37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm€138.16
AMERICAN DILL BUSHING 37820 Hoist Rengas, 1900Kg Kantavuus, M16x2.0 Kierrekoko, 80 Nm Vääntömomentti | CD6KQG 378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
AMERICAN DILL BUSHING 37825 Nostorengas, 2200Kg Kantavuus, M20x2.5 Kierrekoko, 135 Nm Vääntömomentti | CD6KQH 378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€257.27
AMERICAN DILL BUSHING 37830 Nostorengas, Kantavuus 3000Kg, Kierrekoko M20x2.5, Vääntömomentti 135 Nm | CD6KQJ 378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€375.84
AMERICAN DILL BUSHING 37835 Nostorengas, 4200Kg Kantavuus, M24x3.0 Kierrekoko, 311 Nm Vääntömomentti | CD6KQK 378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm€375.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 37815 nostorengas, kantavuus 1050 kg, kierrekoko M12x1.75, vääntömomentti 37 Nm
€174.49 / yksikkö