ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® D -rengasvetimet, vakio


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Materiaali: Alloy Steel , Liike: 360 astetta , Mittausjärjestelmä: keisarillinen
TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusLeveysSisäleveysPaksuusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
37305
800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
A
37310
1000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
A
37315
2500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
A
37320
4000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
A
37325
5000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€257.27
A
37330
7000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
A
37335
8000 lbs.7 / 8-9160 jalkaa lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
A
37340
10000 lbs.1-8230 jalkaa lbs.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "€375.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?