Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 37340 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1-8 kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KQC

ADB HOIST RINGS MFG. 37340 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1-8 kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KQC Malli: 37340

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€375.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäleveys3.13 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta
Kokonaiskorkeus8.41 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus0.75 "
thread Pituus1.53 "
Kierteen koko1-8
Vääntömomentti230 jalkaa lbs.
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.988
Laivan korkeus (cm)23.9
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Uudelleen suunniteltu kuormitusrengas, joka sopii paremmin verkkosilmukoiden kanssa
  • Itsestään suuntautuva kuorman suuntaan ja pyörii 360 astetta kuormituksen alaisena
  • Asennettu kuormien sivulle ja suunniteltu kuormittavaksi 90 astetta pultin akselista
  • Erittäin luja seosteräs ja musta oksidi viimeistelty
  • Suunnittelutekijä 5:1
  • 100 % Magnaflux Testattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusLeveysSisäleveysPaksuusKokonaiskorkeusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 37305 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KPV 37305800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
AMERIKAN PORAN HELIKKO 37310 Nostorengas, 1000 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 12 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KPW 373101000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
AMERIKAN PORAN HELIKKO 37315 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KPX 373152500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
AMERIKAN PORAN HELIKKO 37320 Nostorengas, 4000 lbs. Kantavuus, 5/8-11 kierrekoko, 60 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KPY 373204000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
AMERIKAN PORAN HELIKKO 37325 Nostorengas, 5000 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 100 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KPZ 373255000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€257.27
AMERIKAN PORAN HELIKKO 37330 Nostorengas, 7000 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 100 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KQA 373307000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
AMERIKAN PORAN HELIKKO 37335 Nostorengas, 8000 lbs. Kantavuus, 7/8-9 kierrekoko, 160 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KQB 373358000 lbs.7 / 8-9160 jalkaa lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 37340 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1-8 kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti
€375.84 / yksikkö