Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 36600 Nostorengas, 7000 lbs. Kantavuus, 5.1 tuuman leveys | CD6KTJ

ADB HOIST RINGS MFG. 36600 Nostorengas, 7000 lbs. Kantavuus, leveys 5.1 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6KTJ Malli: 36600

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€283.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kantavuus7000 lbs.
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta Kääntyvät tai 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus7"
Levyn halkaisija5"
Levyn paksuus13 / 32 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus1"
Leveys5.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0275
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Taottu ja koneistettu erittäin luja seosteräs
  • Suunnittelukerroin: 5:1, Nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena Viimeistely: musta oksidi
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLeveysPaksuusKokonaiskorkeusLevyn halkaisijaLevyn paksuusLiikeMateriaaliHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36605 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 5.1 tuuman leveys | CD6KTK 3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 astetta Kääntyvät tai 180 astetta. PivotitAlloy Steel€283.54
AMERICAN DRILL BUSHING 36610 Kääntyvä / kääntyvä nostolevy, raskas, 9.66 x 6.75 tuuman koko, 15000 paunaa. Kapasiteetti | CD6KTL 3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alloy Steel€422.02
AMERICAN DRILL BUSHING 36615 Kääntyvä / kääntyvä nostolevy, raskas, 9.66 x 6.75 tuuman koko, 24000 paunaa. Kapasiteetti | CD6KTM 3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alloy Steel€422.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 36600 Nostorengas, 7000 lbs. Kantavuus, leveys 5.1 tuumaa
€283.54 / yksikkö