Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 36320 Nostorengas, 4000 lbs. Kantavuus, 5/8-11 kierrekoko, 60 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KQP

ADB HOIST RINGS MFG. 36320 Nostorengas, 4000 lbs. Kantavuus, 5/8-11 kierrekoko, 60 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KQP Malli: 36320

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€174.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäleveys2 3 / 16 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus0.5 "
thread Pituus0.979 "
Kierteen koko5 / 8-11
Vääntömomentti60 jalkaa lbs.
Leveys3 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.999
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)12.37
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Liikealue: Pyörii 360°
  • Suunnittelutekijä: Vähintään 5:1 mihin tahansa suuntaan, Magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan, Yksikkö toimitetaan yhtenä (1) kappaleena, jotta osat eivät voi kadota, Itsestään kohdistuva kuorman suuntaan.
  • Pintakäsittely: seosterästä, musta oksidiviimeistely korroosionkestävyyttä varten
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusLeveysSisäleveysPaksuusLiikeHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36305 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KQL 36305800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 astetta€138.18
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36310 Nostorengas, 1000 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 12 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KQM 363101000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 astetta€138.18
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36315 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KQN 363152500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 astetta€174.47
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36325 Nostorengas, 5000 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 100 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KQQ 363255000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 astetta€257.27
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36330 Nostorengas, 7000 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 100 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KQR 363307000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 astetta€375.84
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36335 Nostorengas, 8000 lbs. Kantavuus, 7/8-9 kierrekoko, 160 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KQT 363358000 lbs.7 / 8-9160 jalkaa lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 astetta€375.84
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36340 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1-8 kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KQU 3634010000 lbs.1-8230 jalkaa lbs.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 astetta€375.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 36320 Nostorengas, 4000 lbs. Kantavuus, 5/8-11 kierrekoko, 60 ft. lbs. Vääntömomentti
€174.47 / yksikkö