ADB HOIST RINGS MFG. FI Suojanostimen renkaat, vakio


Suodattaa
Luokka: 1 , Arvosana: B , Materiaali: 4140 seosterästä , Liike: 360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit , Mittausjärjestelmä: keisarillinen
TyyliMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
EN33112
550 lbs.1 / 4-205 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€116.97
A
EN33212
800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€116.97
A
EN33312
1000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€116.97
B
EN33316
2250 lbs.1 / 2-1326 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "1.06 "1.45 "4.29 "€116.97
B
EN33516
2500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "1.25 "2.56 "6.56 "€147.15
A
EN33512
2500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€147.15
A
EN33614
4000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€147.15
A
EN33714
5000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€147.15
B
EN33716
5000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "1.5 "2.31 "6.81 "€147.15
A
EN33102
7000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€362.36
A
EN33104
8000 lbs.7 / 8-9160 jalkaa lbs.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "€362.36
A
EN33105
10000 lbs.1-8230 jalkaa lbs.5.1 "2.81 "1.45 "3.2 "8.82 "€362.36
A
EN33402
15000 lbs.1 1 / 4-7470 jalkaa lbs.6.75 "3.88 "1.88 "3.74 "11.1 "€669.82
A
EN33424
24000 lbs.1 1 / 2-6800 jalkaa lbs.6.75 "3.88 "2.63 "3.49 "11.85 "€804.57
A
EN33427
30000 lbs.2-4 1 / 21100 jalkaa lbs.6.75 "3.88 "2.96 "3.49 "12.18 "€1,154.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?