Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 33517 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KKA

ADB HOIST RINGS MFG. 33517 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KKA Malli: 33517

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€129.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus4.12 "
Sisäleveys1.89 "
Kantavuus2500 paunaa.
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus8.12 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus0.75 "
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 2-13
Vääntömomentti28 jalkaa lbs.
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitkät baarimallit

Ominaisuudet:

  • Suunnittelutekijä: Pienin suunnittelukerroin = 5:1, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan, nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Tekniset tiedot: Täyttää sotilasvaatimukset nro MIL-STD 209, täyttää ANSI/ASME B30.26
  • Viimeistely: Black Oxide Finish korroosionkestävyys *
  • Tyypilliset sovellukset: ADB:n HEAVY DUTY® -nostinrenkaat on määritelty ja niitä käytetään ydinenergialaitteissa
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksilöllinen sarjanumero
  • Kaikki mittojen likimääräiset vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.
  • Saatavana myös laajalla valikoimalla pinnoitteita – esim. kadmium, titaani-kadmium, nikkeli jne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusSisäpituusLeveysSisäleveysPaksuusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 33112 Nostorengas, 550 lbs. Kantavuus, 1/4-20 kierrekoko, 5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJK 33112550 lbs.1 / 4-205 jalkaa lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€102.30
AMERIKAN PORAN HELIKKO 33212 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJL 33212800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€100.49
AMERIKAN PORAN HELIKKO 33213 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-24 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJM 33213800 lbs.5 / 16-247 jalkaa lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERIKAN PORAN HELIKKO 33214 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJN 33214800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€100.97
AMERIKAN PORAN HELIKKO 33312 Nostorengas, 1000 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 12 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJP 333121000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERIKAN PORAN HELIKKO 33313 Nostorengas, 1000 lbs. Kantavuus, 3/8-24 kierrekoko, 12 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJQ 333131000 lbs.3 / 8-2412 jalkaa lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERIKAN PORAN HELIKKO 33314 Nostorengas, 1000 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 12 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJR 333141000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 33517 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 ft. lbs. Vääntömomentti
€129.46 / yksikkö