Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 36520 Nostorengas, 3000 lbs. Kantavuus, 2.51 tuuman leveys | CD6KRT

ADB HOIST RINGS MFG. 36520 Nostorengas, 3000 lbs. Kantavuus, leveys 2.51 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6KRT Malli: 36520

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€212.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus3.55 "
Levyn halkaisija2.4 "
Levyn paksuus0.52 "
Ruuvin koko5/16-18 x 1/2
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus7 / 16 "
Kierteen koko5/16-18 x 1/2
Leveys2.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)11.56
Laivan pituus (cm)8.92
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Suunnittelutekijä: 5:1, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaisesti
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Pintakäsittely: Black Oxide Finish korroosionkestävyys
  • Tyypilliset sovellukset: ADB Shackle Hoist Ring -rengasta käytetään OEM-sovelluksissa ja pysyvässä asennuksessa muotteihin, muotteihin, kiinnikkeisiin tai laitteisiin. Voidaan pultata tai hitsata paikoilleen ja ne sopivat ihanteellisesti suurten ja raskaiden rakenteiden nostamiseen.
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoLeveysLevyn halkaisijaLevyn paksuusKokonaiskorkeusPaksuusLiikeHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36510 Nostorengas, 2000 lbs. Kantavuus, 2.17 tuuman leveys | CD6KRR 365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit€187.92
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36530 Nostorengas, 4000 lbs. Kantavuus, 2.8 tuuman leveys | CD6KRU 365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit€243.89
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36540 Nostorengas, 6500 lbs. Kantavuus, 3.53 tuuman leveys | CD6KRV 365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit€279.46
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36550 Nostorengas, 13000 lbs. Kantavuus, 4.71 tuuman leveys | CD6KRW 3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit€367.16
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36560 Nostorengas, 19000 lbs. Kantavuus, 5.09 tuuman leveys | CD6KRX 3656019000 lbs.3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit€604.62
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36570 Nostorengas, 24000 lbs. Kantavuus, 6.51 tuuman leveys | CD6KRY 3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit€596.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 36520 Nostorengas, 3000 lbs. Kantavuus, leveys 2.51 tuumaa
€212.59 / yksikkö