Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN DRILL BUSHING 34519 Hoist Ring, 1500Kg Load Capacity, M14x2.0 Thread Size, 45 Nm Torque | CD6KLY

ADB HOIST RINGS MFG. 34519 nostorengas, kantavuus 1500 kg, kierrekoko M14x2.0, vääntömomentti 45 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KLY Malli: 34519

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€125.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus105 mm
Sisäleveys48 mm
Kantavuus1500Kg
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus199.9 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus19.1 mm
thread Pituus25mm
Kierteen kokoM14x2.00
Vääntömomentti45 Nm
Leveys88.9 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)8.99
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitkät baarimallit

Ominaisuudet:

  • Suunnittelutekijä: Pienin suunnittelukerroin = 5:1, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan, nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Tekniset tiedot: Täyttää sotilasvaatimukset nro MIL-STD 209, täyttää ANSI/ASME B30.26
  • Viimeistely: Black Oxide Finish korroosionkestävyys *
  • Tyypilliset sovellukset: ADB:n HEAVY DUTY® -nostinrenkaat on määritelty ja niitä käytetään ydinenergialaitteissa
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksilöllinen sarjanumero
  • Kaikki mittojen likimääräiset vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.
  • Saatavana myös laajalla valikoimalla pinnoitteita – esim. kadmium, titaani-kadmium, nikkeli jne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusSisäpituusLeveysSisäleveysPaksuusHinta
AMERICAN DILL BUSHING 34212 Nostorengas, Kantavuus 400Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 9.5 Nm | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
AMERICAN DILL BUSHING 34214 Nostorengas, Kantavuus 400Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 9.5 Nm | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DILL BUSHING 34312 Nostorengas, Kantavuus 450Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 16 Nm | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
AMERICAN DILL BUSHING 34314 Nostorengas, Kantavuus 450Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 16 Nm | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DILL BUSHING 34515 Nostorengas, 1050Kg Kantavuus, M12x1.75 Kierrekoko, 37 Nm Vääntömomentti | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€137.94
AMERICAN DILL BUSHING 34505 Nostorengas, 1050Kg Kantavuus, M12x1.75 Kierrekoko, 37 Nm Vääntömomentti | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
AMERICAN DILL BUSHING 34516 Nostorengas, 1050Kg Kantavuus, M12x1.75 Kierrekoko, 37 Nm Vääntömomentti | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 34519 nostorengas, kantavuus 1500 kg, kierrekoko M14x2.0, vääntömomentti 45 Nm
€125.69 / yksikkö