Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN DILL BUSHING 34214 Nostorengas, Kantavuus 400Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 9.5 Nm | CD6KLP

ADB HOIST RINGS MFG. 34214 nostorengas, kantavuus 400 kg, kierrekoko M8x1.25, vääntömomentti 9.5 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KLP Malli: 34214

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€94.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus38.5 mm
Sisäleveys31.8 mm
Kantavuus400Kg
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus103 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus11.1 mm
thread Pituus21mm
Kierteen kokoM8x1.25
Vääntömomentti9.5 Nm
Leveys58.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)10.39
Laivan pituus (cm)5.92
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Suunnittelutekijä: Pienin suunnittelukerroin = 5:1, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan, nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Tekniset tiedot: Täyttää sotilasvaatimukset nro MIL-STD 209, täyttää ANSI/ASME B30.26
  • Viimeistely: Black Oxide Finish korroosionkestävyys *
  • Tyypilliset sovellukset: ADB:n HEAVY DUTY® -nostinrenkaat on määritelty ja niitä käytetään ydinenergialaitteissa
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksilöllinen sarjanumero
  • Kaikki mittojen likimääräiset vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.
  • Saatavana myös laajalla valikoimalla pinnoitteita – esim. kadmium, titaani-kadmium, nikkeli jne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusSisäpituusLeveysSisäleveysPaksuusHinta
AMERICAN DILL BUSHING 34212 Nostorengas, Kantavuus 400Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 9.5 Nm | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
AMERICAN DILL BUSHING 34312 Nostorengas, Kantavuus 450Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 16 Nm | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
AMERICAN DILL BUSHING 34314 Nostorengas, Kantavuus 450Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 16 Nm | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DILL BUSHING 34515 Nostorengas, 1050Kg Kantavuus, M12x1.75 Kierrekoko, 37 Nm Vääntömomentti | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€137.94
AMERICAN DILL BUSHING 34505 Nostorengas, 1050Kg Kantavuus, M12x1.75 Kierrekoko, 37 Nm Vääntömomentti | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
AMERICAN DILL BUSHING 34516 Nostorengas, 1050Kg Kantavuus, M12x1.75 Kierrekoko, 37 Nm Vääntömomentti | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
AMERICAN PORAN HELIKKO 34517 Nostorengas, Kantavuus 1050Kg, Kierrekoko M12x1.75, Vääntömomentti 37 Nm | CD6KLW 345171050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 34214 nostorengas, kantavuus 400 kg, kierrekoko M8x1.25, vääntömomentti 9.5 Nm
€94.98 / yksikkö