Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN DRILL BUSHING 36805 Nostorengas, Kantavuus 400Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 9.5 Nm | CD6KQV

ADB HOIST RINGS MFG. 36805 nostorengas, kantavuus 400 kg, kierrekoko M8x1.25, vääntömomentti 9.5 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KQV Malli: 36805

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäleveys56 mm
Kantavuus400Kg
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus13mm
thread Pituus14mm
Kierteen kokoM8x1.25
Vääntömomentti9.5 Nm
Leveys99 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)13.49
Laivan pituus (cm)9.98
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Liikealue: Pyörii 360°
  • Suunnittelutekijä: Vähintään 5:1 mihin tahansa suuntaan, Magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan, Yksikkö toimitetaan yhtenä (1) kappaleena, jotta osat eivät voi kadota, Itsestään kohdistuva kuorman suuntaan.
  • Pintakäsittely: seosterästä, musta oksidiviimeistely korroosionkestävyyttä varten
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttithread PituusLeveysSisäleveysPaksuusLiikeHinta
AMERICAN DILL BUSHING 36810 Nostorengas, Kantavuus 450Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 16 Nm | CD6KQW 36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 astetta€138.18
AMERICAN PORAN HELIKKO 36815 Nostorengas, Kantavuus 1050Kg, Kierrekoko M12x1.75, Vääntömomentti 37 Nm | CD6KQX 368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 astetta€174.47
AMERICAN DILL BUSHING 36820 Hoist Rengas, 1900Kg Kantavuus, M16x2.0 Kierrekoko, 80 Nm Vääntömomentti | CD6KQY 368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 astetta€174.47
AMERICAN PORAN HELIKKO 36825 Nostorengas, Kantavuus 2200Kg, Kierrekoko M20x2.5, Vääntömomentti 135 Nm | CD6KQZ 368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 astetta€257.27
AMERICAN PORAN HELIKKO 36830 Nostorengas, Kantavuus 3000Kg, Kierrekoko M20x2.5, Vääntömomentti 135 Nm | CD6KRA 368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 astetta€375.84
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36835 Nostorengas, Kantavuus 4200Kg, Kierrekoko M24x3.0, Vääntömomentti 311 Nm | CD6KRB 368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 astetta€375.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 36805 nostorengas, kantavuus 400 kg, kierrekoko M8x1.25, vääntömomentti 9.5 Nm
€138.18 / yksikkö