Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 34030S Nostorengas, 2000 lbs. Kantavuus, 2.5 tuuman leveys | CD6KRZ

ADB HOIST RINGS MFG. 34030S nostorengas, 2000 lbs. Kantavuus, 2.5 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: CD6KRZ Malli: 34030S

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Takuusäde0.5 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliAlloy Steel
Liike180 astetta Pivot
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus5 / 16 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Taottu korkealujuus seosteräs
  • Suunnittelutekijä: 6:1, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaisesti.
  • Liikealue: Käänny 180 astetta kuormituksen alaisena
  • Pintakäsittely: Black Oxide Finish korroosionkestävyys
  • Vahvat ruuvit ovat 100 % Magnaflux-tarkastettuja
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPaksuusLeveysTakuusädeLiikeMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
AMERICAN PORAN HELIKKO 34035S Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 3.18 tuuman leveys | CD6KTA 34035S2500 paunaa.3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180 astetta PivotAlloy SteelMustaoksidi€42.63
AMERIKAN PORAN HELIKKO 34040S Nostorengas, 5000 lbs. Kantavuus, 3.875 tuuman leveys | CD6KTB 34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "180 astetta PivotAlloy SteelMustaoksidi€61.03
AMERIKAN PORAN HELIKKO 34045S Nostorengas, 12000 lbs. Kantavuus, 5.25 tuuman leveys | CD6KTC 34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "180 astetta PivotAlloy SteelMustaoksidi€107.15
AMERIKAN PORAN HELIKKO 34050S Nostorengas, 20000 lbs. Kantavuus, 6.18 tuuman leveys | CD6KTD 34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"180 astetta PivotAlloy SteelMustaoksidi€158.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 34030S nostorengas, 2000 lbs. Kantavuus, 2.5 tuuman leveys
€37.73 / yksikkö