Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN PORAN HELIKKO 24021 Nostorengas, Kantavuus 2200Kg, Kierrekoko M20x2.5, Vääntömomentti 135 Nm | CD6KED

ADB HOIST RINGS MFG. 24021 nostorengas, kantavuus 2200 kg, kierrekoko M20x2.5, vääntömomentti 135 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KED Malli: 24021

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus100.6 mm
Sisäleveys38 mm
Kantavuus2200Kg
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus200.6 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus19 mm
thread Pituus30mm
Kierteen kokoM20x2.50
Vääntömomentti135 Nm
Leveys89.4 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.368
Laivan korkeus (cm)20.04
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitkät baarimallit

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Erittäin luja seosteräs
  • Suunnittelutekijä: 5:1, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan, kääntyvät nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista, vakiotoleranssi +- 030 tuumaa, ellei toisin mainita.
  • Viimeistely: musta oksidiviimeistely korroosionkestävyys*
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Tekniset tiedot: Täyttää sotilasvaatimukset nro MIL-STD 209, täyttää ANSI/ASME B30.26
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksilöllinen sarjanumero
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.
  • Saatavana myös laajalla valikoimalla pinnoitteita – esim. kadmium, titaani-kadmium, nikkeli jne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta
AMERICAN DRILL BUSHING 24008 Nostorengas, Kantavuus 400Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 9.5 Nm | CD6KDW 24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€139.05
AMERICAN DRILL BUSHING 24010 Nostorengas, Kantavuus 450Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 16 Nm | CD6KDX 24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€139.05
AMERICAN PORAN HELIKKO 24012 Nostorengas, Kantavuus 1050Kg, Kierrekoko M12x1.75, Vääntömomentti 37 Nm | CD6KDY 240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€166.78
AMERICAN PORAN HELIKKO 24014 Nostorengas, Kantavuus 1050Kg, Kierrekoko M12x1.75, Vääntömomentti 37 Nm | CD6KDZ 240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€188.90
AMERICAN DILL BUSHING 24016 Nostorengas, 1900Kg Kantavuus, M16x2.0 Kierrekoko, 80 Nm Vääntömomentti | CD6KEA 240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€166.78
AMERICAN DILL BUSHING 24018 Nostorengas, 1900Kg Kantavuus, M16x2.0 Kierrekoko, 80 Nm Vääntömomentti | CD6KEB 240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€188.90
AMERICAN DILL BUSHING 24020 Nostorengas, 2200Kg Kantavuus, M20x2.5 Kierrekoko, 135 Nm Vääntömomentti | CD6KEC 240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€166.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 24021 nostorengas, kantavuus 2200 kg, kierrekoko M20x2.5, vääntömomentti 135 Nm
€188.90 / yksikkö