AMERICAN DRILL BUSHING 36610 Kääntyvä / kääntyvä nostolevy, raskas, 9.66 x 6.75 tuuman koko, 15000 paunaa. Kapasiteetti | CD6KTL

ADB HOIST RINGS MFG. 36610 Kääntyvä/niveltyvä nostolevy, Heavy Duty®, 9.66 x 6.75 tuuman koko, 15000 XNUMX lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD6KTL Malli: 36610

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Kantavuus15000 lbs.
MateriaaliAlloy Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6165
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Taottu ja koneistettu erittäin luja seosteräs
  • Suunnittelukerroin: 5:1, Nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena Viimeistely: musta oksidi
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLeveysPaksuusKokonaiskorkeusLevyn halkaisijaLevyn paksuusLiikeMateriaaliHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36600 Nostorengas, 7000 lbs. Kantavuus, 5.1 tuuman leveys | CD6KTJ 366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 astetta Kääntyvät tai 180 astetta. PivotitAlloy Steel€283.54
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36605 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 5.1 tuuman leveys | CD6KTK 3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 astetta Kääntyvät tai 180 astetta. PivotitAlloy Steel€283.54
AMERICAN DRILL BUSHING 36615 Kääntyvä / kääntyvä nostolevy, raskas, 9.66 x 6.75 tuuman koko, 24000 paunaa. Kapasiteetti | CD6KTM 3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alloy Steel€422.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 36610 Kääntyvä/niveltyvä nostolevy, Heavy Duty®, 9.66 x 6.75 tuuman koko, 15000 XNUMX lbs. Kapasiteetti
€422.02 / yksikkö