Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN DILL BUSHING 29814 Nostorengas, 525Kg Kantavuus, M12x1.75 Kierrekoko, 18.5 Nm Vääntömomentti | CD6KHG

ADB HOIST RINGS MFG. 29814 nostorengas, kantavuus 525 kg, kierrekoko M12x1.75, vääntömomentti 18.5 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KHG Malli: 29814

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€515.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Sisäpituus108.6 mm
Sisäleveys38 mm
Kantavuus525Kg
MateriaaliRuostumaton teräs
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus189.6 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus19 mm
thread Pituus19mm
Kierteen kokoM12x1.75
Vääntömomentti18.5 Nm
Leveys89.4 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)9.04
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: 300-sarjan ruostumaton teräs
  • Suunnittelukerroin: 5:1, Nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista, Vakiotoleranssi ± 030 tuumaa, ellei toisin mainita
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Tekniset tiedot: NDT: 100 % nestettä tunkeutuva aine testattu ASTM E1417:n mukaan, puhdistusprosessi: Puhdistus ja passivointi ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II mukaan
  • Tyypilliset sovellukset: Käytä ruostumatonta terästä syövyttävissä, kryogeenisissa tai kohonneissa lämpötiloissa
  • 150 % kuormitustestattu
  • Yksilöllinen sarjanumero
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta
AMERICAN DRILL BUSHING 29808 Nostorengas, Kantavuus 200Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 4.75 Nm | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€385.46
AMERICAN DRILL BUSHING 29810 Nostorengas, Kantavuus 225Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 8 Nm | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€385.46
AMERICAN DILL BUSHING 29812 Nostorengas, 525Kg Kantavuus, M12x1.75 Kierrekoko, 18.5 Nm Vääntömomentti | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€464.48
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29816 Nostorengas, Kantavuus 950Kg, Kierrekoko M16x2.0, Vääntömomentti 40 Nm | CD6KHH 29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€451.25
AMERICAN DILL BUSHING 29818 Nostorengas, Kantavuus 950Kg, Kierrekoko M16x2.0, Vääntömomentti 40 Nm | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€535.54
AMERICAN DRILL BUSHING 29820 Nostorengas, 1100Kg Kantavuus, M20x2.5 Kierrekoko, 67.5 Nm Vääntömomentti | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€472.16
AMERICAN DILL BUSHING 29821 Nostorengas, Kantavuus 1100Kg, Kierrekoko M20x2.5, Vääntömomentti 67.5 Nm | CD6KHL 298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€524.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 29814 nostorengas, kantavuus 525 kg, kierrekoko M12x1.75, vääntömomentti 18.5 Nm
€515.40 / yksikkö