AMERIKAN PORAN HELIKKO 33424CT Nostorengas, 24000 lbs. Kantavuus, 1-1/2 tuuman kierrekoko, 800 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KTH

ADB HOIST RINGS MFG. 33424CT Nostorengas, 24000 lbs. Kantavuus, 1-1/2 tuuman kierrekoko, 800 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KTH Malli: 33424CT

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€505.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus3.49 "
Sisäleveys3.88 "
Kantavuus24000 lbs.
MateriaaliAlloy Steel
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus16.22 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus1.25 "
thread Pituus7"
Kierteen koko1 1 / 2 "
Vääntömomentti800 jalkaa lbs.
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.135
Laivan korkeus (cm)43.74
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Taottu ja koneistettu erittäin luja seosteräs
  • Suunnittelukerroin: Pienin suunnittelukerroin = 5:1, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan, nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman välillä 0-90 astetta pultin akselista, vakiokelan kierrekoot 3/4? 1 1/2:een?
  • Liikealue: Käännä 180° ja käännä 360° kompensoimaan kallistusta, vetoa ja heilumista nostettaessa epätasapainoisia kuormia.
  • Viimeistely: musta oksidi
  • Tyypilliset sovellukset: Mukana on ADB-kelapultit tuotteen eheyden varmistamiseksi. Erinomainen tilapäiseen kiinnitykseen teräkseen ja rakennusmateriaaleihin.
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 33716CT Nostorengas, 5000 lbs. Kantavuus, 3/4 tuuman kierrekoko, 100 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KTE 33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "€147.04
AMERIKAN PORAN HELIKKO 33107CT Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1 tuuman kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KTF 33107CT10000 lbs.1230 jalkaa lbs.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€304.79
AMERIKAN PORAN HELIKKO 33401CT Nostorengas, 15000 lbs. Kantavuus, 1-1/4 tuuman kierrekoko, 470 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KTG 33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 jalkaa lbs.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€432.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 33424CT Nostorengas, 24000 lbs. Kantavuus, 1-1/2 tuuman kierrekoko, 800 ft. lbs. Vääntömomentti
€505.13 / yksikkö