AMERICAN DILL BUSHING 24690 Nostorengas, 31500Kg Kantavuus, M72x6.0 Kierrekoko, 124.7 Nm Vääntömomentti | CD6KFJ

ADB HOIST RINGS MFG. 24690 nostorengas, kantavuus 31500 kg, kierrekoko M72x6.0, vääntömomentti 124.7 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KFJ Malli: 24690

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,280.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus215.4 mm
Sisäleveys184.1 mm
Kantavuus31500Kg
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus69.8 mm
thread Pituus132 mm
Kierteen kokoM72x6.0
Vääntömomentti124.7 Nm
Leveys368.3 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.327
Laivan korkeus (cm)65.25
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimitetaan nastan ja mutterin kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokothread PituusLeveysSisäleveysVääntömomenttiPaksuusSisäpituusHinta
AMERICAN DILL BUSHING 24490 Nostorengas, 7000Kg Kantavuus, M30x3.5 Kierrekoko, 13.5 Nm Vääntömomentti | CD6KFD 244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€916.59
AMERICAN DILL BUSHING 24494 Nostorengas, 11000Kg Kantavuus, M36x4.0 Kierrekoko, 20.8 Nm Vääntömomentti | CD6KFE 2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,158.02
AMERICAN DILL BUSHING 24498 Nostorengas, 12500Kg Kantavuus, M42x4.5 Kierrekoko, 21.6 Nm Vääntömomentti | CD6KFF 2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,301.12
AMERICAN DILL BUSHING 24290 Nostorengas, 13500Kg Kantavuus, M48x5.0 Kierrekoko, 21.3 Nm Vääntömomentti | CD6KFG 2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,301.12
AMERICAN DILL BUSHING 24592 Nostorengas, 22000Kg Kantavuus, M64x6.0 Kierrekoko, 53.9 Nm Vääntömomentti | CD6KFH 2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,136.52
AMERICAN DRILL BUSHING 24790 Nostorengas, 51000Kg Kantavuus, M90x6.0 Kierrekoko, 132.8 Nm Vääntömomentti | CD6KFK 2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€15,573.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 24690 nostorengas, kantavuus 31500 kg, kierrekoko M72x6.0, vääntömomentti 124.7 Nm
€5,280.45 / yksikkö