AMERICAN DRILL BUSHING 23794 Hoist Ring, 200000 lbs. Load Capacity, 5-4 Thread Size, 193 ft. lbs. Torque | CD6KFB

ADB HOIST RINGS MFG. 23794 Nostorengas, 200000 lbs. Kantavuus, 5-4 kierrekoko, 193 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KFB Malli: 23794

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51,418.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus15 "
Sisäleveys12.38 "
Kantavuus200000 lbs.
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus5"
thread Pituus9"
Kierteen koko5-4
Vääntömomentti193 jalkaa lbs.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 343.35
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Erittäin luja seosteräs
  • Suunnittelutekijä: 5:1, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan, kääntyvät nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista, vakiotoleranssi +- 030 tuumaa, ellei toisin mainita.
  • Viimeistely: musta oksidiviimeistely korroosionkestävyys*
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Tekniset tiedot: Täyttää sotilasvaatimukset nro MIL-STD 209, täyttää ANSI/ASME B30.26
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksilöllinen sarjanumero
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.
  • Saatavana myös laajalla valikoimalla pinnoitteita – esim. kadmium, titaani-kadmium, nikkeli jne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokothread PituusLeveysSisäleveysVääntömomenttiPaksuusSisäpituusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23490 Nostorengas, 15000 lbs. Kantavuus, 1-1/4-7 kierrekoko, 10 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KET 2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 jalkaa lbs.1.25 "3.88 "€916.59
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23494 Nostorengas, 24000 lbs. Kantavuus, 1-1/2-6 kierrekoko, 18 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KEU 2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 jalkaa lbs.1.75 "6.12 "€1,158.02
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23290 Nostorengas, 30000 lbs. Kantavuus, 2-4-1/2 kierrekoko, 23 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KEV 2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 jalkaa lbs.1.75 "6.12 "€1,301.12
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23590 Nostorengas, 50000 lbs. Kantavuus, 2-1/2-8 kierrekoko, 49 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KEW 2359050000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 jalkaa lbs.2.25 "7.73 "€3,136.52
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23592 Nostorengas, 50000 lbs. Kantavuus, 2-1/2-4 kierrekoko, 49 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KEX 2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 jalkaa lbs.2.25 "7.73 "€3,136.52
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23690 Nostorengas, 75000 lbs. Kantavuus, 3-4 kierrekoko, 92 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6 KEY 2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 jalkaa lbs.2.75 "8.53 "€5,280.45
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23790 Nostorengas, 100000 lbs. Kantavuus, 3-1/2-4 kierrekoko, 98 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KEZ 23790100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 jalkaa lbs.3.25 "9.28 "€15,573.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 23794 Nostorengas, 200000 lbs. Kantavuus, 5-4 kierrekoko, 193 ft. lbs. Vääntömomentti
€51,418.33 / yksikkö