Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO EN34714 Nostorengas, Kantavuus 2200Kg, Kierrekoko M20x2.5, Vääntömomentti 135 Nm | CD6KNV

ADB HOIST RINGS MFG. EN34714 Nostorengas, kantavuus 2200 kg, kierrekoko M20x2.5, vääntömomentti 135 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KNV Malli: EN34714

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
luokka1
LuokkaB
Sisäpituus58.7 mm
Sisäleveys48 mm
Kantavuus2200Kg
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus159.6 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus19.1 mm
thread Pituus25mm
Kierteen kokoM20x2.50
Vääntömomentti135 Nm
Leveys88.9 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)16.05
Laivan pituus (cm)8.99
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Taottu ja koneistettu erittäin luja seosteräsnostinrengas
  • Korroosionkestävä pinnoite – sähkötön nikkeli (AMS-C-26074, luokka 1, luokka B)
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksittäin sarjoitettu
  • Muita vakio- ja metrikokoja saatavilla
  • Valitse koot välillä 550-30,000 XNUMX lbs
  • Kääntyy 360°, kääntyy 180°
  • Helppo purkaa ja koota uudelleen tarkastusta varten
  • Kääntyy ASME-B30.26:n kanssa
  • Suunnittelutekijä 5:1
  • Toisin kuin silmukkapultit, kääntyvät nostorenkaat säilyttävät täyden kapasiteetin 0-90 asteen kulmassa pultin akseliin nähden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta
AMERICAN PORAN HELIKKO EN34212 Nostorengas, Kantavuus 400Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 9.5 Nm | CD6KNP EN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€116.97
AMERICAN PORAN HELIKKO EN34312 Nostorengas, Kantavuus 450Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 16 Nm | CD6KNQ EN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€116.97
AMERIKAN PORAN HELIKKO EN34515 Nostorengas, Kantavuus 1050Kg, Kierrekoko M12x1.75, Vääntömomentti 37 Nm | CD6KNR EN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€147.15
AMERICAN PORAN HELIKKO EN34518 Nostorengas, 1500Kg Kantavuus, M14x2.0 Kierrekoko, 45 Nm Vääntömomentti | CD6KNT EN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€147.15
AMERICAN PORAN HELIKKO EN34614 Nostorengas, Kantavuus 1900Kg, Kierrekoko M16x2.0, Vääntömomentti 80 Nm | CD6KNU EN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€147.15
AMERICAN PORAHOLKKI EN34102 Nostorengas, Kantavuus 4200Kg, Kierrekoko M24x3.0, Vääntömomentti 311 Nm | CD6KNW EN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€362.36
AMERICAN PORAN HELIKKO EN34105 Nostorengas, Kantavuus 4500Kg, Kierrekoko M30x3.5, Vääntömomentti 311 Nm | CD6KNX EN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€362.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. EN34714 Nostorengas, kantavuus 2200 kg, kierrekoko M20x2.5, vääntömomentti 135 Nm
€147.15 / yksikkö