ADB HOIST RINGS MFG. EZ-Torque Hoist Rings, Vakio


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Materiaali: 4140 seosterästä , Liike: 360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit , Mittausjärjestelmä: keisarillinen
TyyliMalliKantavuusKierteen kokothread PituusLeveysSisäleveysVääntömomenttiPaksuusSisäpituusHinta (ei alv)
A
23490
15000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 jalkaa lbs.1.25 "3.88 "€916.59
A
23494
24000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 jalkaa lbs.1.75 "6.12 "€1,158.02
A
23290
30000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 jalkaa lbs.1.75 "6.12 "€1,301.12
A
23590
50000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 jalkaa lbs.2.25 "7.73 "€3,136.52
A
23592
50000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 jalkaa lbs.2.25 "7.73 "€3,136.52
A
23690
75000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 jalkaa lbs.2.75 "8.53 "€5,280.45
A
23790
100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 jalkaa lbs.3.25 "9.28 "€15,573.35
A
23792
150000 lbs.4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 jalkaa lbs.4"12.93 "€24,060.85
A
23794
200000 lbs.5-49"24 "12.38 "193 jalkaa lbs.5"15 "€51,418.33
A
23798
250000 lbs.6-49"24 "12.38 "207 jalkaa lbs.5"15 "€55,889.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?