Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN PORAN HELIKKO EN34212 Nostorengas, Kantavuus 400Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 9.5 Nm | CD6KNP

ADB HOIST RINGS MFG. EN34212 Nostorengas, kantavuus 400 kg, kierrekoko M8x1.25, vääntömomentti 9.5 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KNP Malli: EN34212

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
luokka1
LuokkaB
Sisäpituus38.5 mm
Sisäleveys31.8 mm
Kantavuus400Kg
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus98mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus11.1 mm
thread Pituus16mm
Kierteen kokoM8x1.25
Vääntömomentti9.5 Nm
Leveys58.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)9.88
Laivan pituus (cm)5.92
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Taottu ja koneistettu erittäin luja seosteräsnostinrengas
  • Korroosionkestävä pinnoite – sähkötön nikkeli (AMS-C-26074, luokka 1, luokka B)
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksittäin sarjoitettu
  • Muita vakio- ja metrikokoja saatavilla
  • Valitse koot välillä 550-30,000 XNUMX lbs
  • Kääntyy 360°, kääntyy 180°
  • Helppo purkaa ja koota uudelleen tarkastusta varten
  • Kääntyy ASME-B30.26:n kanssa
  • Suunnittelutekijä 5:1
  • Toisin kuin silmukkapultit, kääntyvät nostorenkaat säilyttävät täyden kapasiteetin 0-90 asteen kulmassa pultin akseliin nähden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta
AMERICAN PORAN HELIKKO EN34312 Nostorengas, Kantavuus 450Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 16 Nm | CD6KNQ EN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€116.97
AMERIKAN PORAN HELIKKO EN34515 Nostorengas, Kantavuus 1050Kg, Kierrekoko M12x1.75, Vääntömomentti 37 Nm | CD6KNR EN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€147.15
AMERICAN PORAN HELIKKO EN34518 Nostorengas, 1500Kg Kantavuus, M14x2.0 Kierrekoko, 45 Nm Vääntömomentti | CD6KNT EN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€147.15
AMERICAN PORAN HELIKKO EN34614 Nostorengas, Kantavuus 1900Kg, Kierrekoko M16x2.0, Vääntömomentti 80 Nm | CD6KNU EN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€147.15
AMERIKAN PORAN HELIKKO EN34714 Nostorengas, Kantavuus 2200Kg, Kierrekoko M20x2.5, Vääntömomentti 135 Nm | CD6KNV EN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€147.15
AMERICAN PORAHOLKKI EN34102 Nostorengas, Kantavuus 4200Kg, Kierrekoko M24x3.0, Vääntömomentti 311 Nm | CD6KNW EN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€362.36
AMERICAN PORAN HELIKKO EN34105 Nostorengas, Kantavuus 4500Kg, Kierrekoko M30x3.5, Vääntömomentti 311 Nm | CD6KNX EN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€362.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. EN34212 Nostorengas, kantavuus 400 kg, kierrekoko M8x1.25, vääntömomentti 9.5 Nm
€116.97 / yksikkö