Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN DRILL BUSHING EN33105 Hoist Ring, 10000 lbs. Load Capacity, 1-8 Thread Size, 230 ft. lbs. Torque | CD6KNK

ADB HOIST RINGS MFG. EN33105 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1-8 kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KNK Malli: EN33105

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
luokka1
LuokkaB
Sisäpituus3.2 "
Sisäleveys2.81 "
Kantavuus10000 lbs.
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus8.82 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus1"
thread Pituus1.45 "
Kierteen koko1-8
Vääntömomentti230 jalkaa lbs.
Leveys5.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.519
Laivan korkeus (cm)24.94
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Taottu ja koneistettu erittäin luja seosteräsnostinrengas
  • Korroosionkestävä pinnoite – sähkötön nikkeli (AMS-C-26074, luokka 1, luokka B)
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksittäin sarjoitettu
  • Muita vakio- ja metrikokoja saatavilla
  • Valitse koot välillä 550-30,000 XNUMX lbs
  • Kääntyy 360°, kääntyy 180°
  • Helppo purkaa ja koota uudelleen tarkastusta varten
  • Kääntyy ASME-B30.26:n kanssa
  • Suunnittelutekijä 5:1
  • Toisin kuin silmukkapultit, kääntyvät nostorenkaat säilyttävät täyden kapasiteetin 0-90 asteen kulmassa pultin akseliin nähden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO EN33112 Nostorengas, 550 lbs. Kantavuus, 1/4-20 kierrekoko, 5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KNB EN33112550 lbs.1 / 4-205 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€160.30
AMERIKAN PORAN HELIKKO EN33212 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KNC EN33212800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€144.56
AMERIKAN PORAN HELIKKO EN33312 Nostorengas, 1000 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 12 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KND EN333121000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€139.68
AMERIKAN PORAN HELIKKO EN33512 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KNE EN335122500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€174.59
AMERIKAN PORAN HELIKKO EN33614 Nostorengas, 4000 lbs. Kantavuus, 5/8-11 kierrekoko, 60 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KNF EN336144000 lbs.5 / 8-1160 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€180.68
AMERICAN PORAN HELIKKO EN33714 Nostorengas, 5000 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 100 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KNG EN337145000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€174.59
AMERIKAN PORAN HELIKKO EN33102 Nostorengas, 7000 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 100 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KNH EN331027000 lbs.3 / 4-10100 jalkaa lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€433.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. EN33105 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1-8 kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti
€433.68 / yksikkö