Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 29325 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 50 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KGE

ADB HOIST RINGS MFG. 29325 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 50 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KGE Malli: 29325

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€535.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Sisäpituus4"
Sisäleveys1.5 "
Kantavuus2500 paunaa.
MateriaaliRuostumaton teräs
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus7.75 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus0.75 "
thread Pituus1.03 "
Kierteen koko3 / 4-10
Vääntömomentti50 jalkaa lbs.
Leveys3.52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)11.48
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: 300-sarjan ruostumaton teräs
  • Suunnittelukerroin: 5:1, Nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista, Vakiotoleranssi ± 030 tuumaa, ellei toisin mainita
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Tekniset tiedot: NDT: 100 % nestettä tunkeutuva aine testattu ASTM E1417:n mukaan, puhdistusprosessi: Puhdistus ja passivointi ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II mukaan
  • Tyypilliset sovellukset: Käytä ruostumatonta terästä syövyttävissä, kryogeenisissa tai kohonneissa lämpötiloissa
  • 150 % kuormitustestattu
  • Yksilöllinen sarjanumero
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29050 Nostorengas, 275 lbs. Kantavuus, 1/4-20 kierrekoko, 2.5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KFL 29050275 lbs.1 / 4-202.5 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€385.46
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29051 Nostorengas, 400 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 3.5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KFM 29051400 lbs.5 / 16-183.5 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€385.46
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29052 Nostorengas, 400 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 3.5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KFN 29052400 lbs.5 / 16-183.5 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€372.94
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29053 Nostorengas, 500 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 6 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KFP 29053500 lbs.3 / 8-166 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€372.46
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29301 Nostorengas, 1250 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 14 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KFQ 293011250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€466.86
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29004 Nostorengas, 1250 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 14 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KFR 290041250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€464.48
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29322 Nostorengas, 1250 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 14 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KFT 293221250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€535.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 29325 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 50 ft. lbs. Vääntömomentti
€535.54 / yksikkö