Nosturivaaka ja dynamometrit

Suodattaa

RON CRANE SCALES -

Nosturin dynamometri

TyyliMalliVirtalähdeKokonäyttöpäätöslauselmaSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
ARON 3050 CW-0161.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot3200 lbDigitaalinen 2 "LCD-näyttö2 paunaa.Iridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini13.2 "9"€7,360.75
ARON 3050 CW-011.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot2000 lbDigitaalinen 2 "LCD-näyttö1 0.5 kg / XNUMX lbIridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini13.2 "9"€7,221.87
BRON 2501-S05CC1.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot10,000 lbDigitaalinen 1/2 "LCD-näyttö5 paunaa.PolyuretaanimaaliTeräs5.8 "4"€5,996.45
CRON 2000-S20CC1.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot40,000 lbDigitaalinen 1/2 "LCD-näyttö20 paunaa.PolyuretaanimaaliTeräs8.7 "3"€5,473.03
CRON 2000-S05CC1.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot10,000 lbDigitaalinen 1/2 "LCD-näyttö5 paunaa.PolyuretaanimaaliTeräs5.8 "3"€4,691.41
CRON 2000-S01CC1.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot2000 lbDigitaalinen 1/2 "LCD-näyttö1 0.5 kg / XNUMX lbPolyuretaanimaaliTeräs4.9 "3"€4,368.46
ARON 3025 MCW-0101.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot20,000 lbDigitaalinen 1 "LCD-näyttö10 5 kg / XNUMX lbIridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini21.8 "6.3 "€7,470.96
ARON 3025 MCW-011.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot2000 lbDigitaalinen 1 "LCD-näyttö1 0.5 kg / XNUMX lbIridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini13.2 "6.3 "€5,520.20
ARON 3050 CW-101.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot20,000 lbDigitaalinen 2 "LCD-näyttö10 5 kg / XNUMX lbIridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini21.8 "9"€8,710.58
BRON 2501-S25CC1.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot50,000 lbDigitaalinen 1/2 "LCD-näyttö20 paunaa.PolyuretaanimaaliTeräs9.4 "4"€7,119.13
BRON 2501-S10CC1.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot20,000 lbDigitaalinen 1/2 "LCD-näyttö10 5 kg / XNUMX lbPolyuretaanimaaliTeräs7.7 "4"€6,347.59
ARON 3025 MCW-051.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot10,000 lbDigitaalinen 1 "LCD-näyttö5 paunaa.Iridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini16.7 "6.3 "€5,985.67
ARON 3050 CW-051.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot10,000 lbDigitaalinen 2 "LCD-näyttö5 paunaa.Iridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini16.7 "9"€7,817.71
ARON 3050 CW-031.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot6000 lbDigitaalinen 2 "LCD-näyttö2 paunaa.Iridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini15.79"€7,701.66
ARON 3025 MCW-031.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot6000 lbDigitaalinen 1 "LCD-näyttö2 paunaa.Iridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini15.7 "6.3 "€5,826.38
ARON 3025 MCW-0161.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot3200 lbDigitaalinen 1 "LCD-näyttö2 paunaa.Iridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini13.2 "6.3 "€5,707.01
BRON 2501-S50CC1.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot100,000 lbDigitaalinen 1/2 "LCD-näyttö50 paunaa.PolyuretaanimaaliTeräs12.6 "4"€7,644.59
CRON 2000-S12CC1.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot24,500 lbDigitaalinen 1/2 "LCD-näyttö10 5 kg / XNUMX lbPolyuretaanimaaliTeräs7.7 "3"€5,436.48
DRON 2501DO-S25CC3 - AA50,000 lbDigitaalinen kämmenlaite20 paunaa.PolyuretaanimaaliTeräs9.4 "3.4 "€7,618.93
DRON 2501DO-S05CC3 - AA10,000 lbDigitaalinen kämmenlaite5 paunaa.PolyuretaanimaaliTeräs5.8 "4"€6,505.21
DRON 2501DO-S50CC3 - AA100,000 lbDigitaalinen kämmenlaite50 paunaa.PolyuretaanimaaliTeräs12.6 "4.5 "€8,169.11
DRON 2501DO-S10CC3 - AA20,000 lbDigitaalinen kämmenlaite10 5 kg / XNUMX lbPolyuretaanimaaliTeräs7.7 "4"€6,853.42
VESTIL -

DLI-sarjan digitaaliset kuormitusilmaisimet

TyyliMalliNimelliskuorman tarkkuusIndeksoinnin tarkkuusKantavuusPin Reiän syvyysPin Reiän halkaisijaTarkkuusHinta (ei alv)
ADLI-1-/+0.1 %1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.€985.49
BDLI-05-/+0.2 %1.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.€966.97
CDLI-2-/+0.2 %4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.€998.53
DDLI-14-/+0.16 %20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.€1,289.13
EDLI-7-/+0.16 %11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.€1,183.16
FDLI-4-/+0.25 %11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.€6.30
RAVAS -

RCS hydraulinen vaaka

TyyliMalliHinta (ei alv)
ARCS-0000-0€992.73
ARCS-0BP0-0€2,130.55
ARCS-0B00-Z€1,733.45
BHYQ-0000-0€2,978.18
ARCS-0B00-0€1,351.64
KERN AND SOHN -

HFDM-sarjan korkearesoluutioiset nosturivaa'at

KERN & SOHN HFDM -sarjan korkearesoluutioiset nosturivaa'at ovat ihanteellisia vaakoille, jotka tarjoavat poikkeuksellisen tarkkuuden ja tarkkuuden nostureista tai muista nostolaitteista riippuvien kuormien mittaamiseen. Niille löytyy käyttöä valmistus-, rakennus- ja logistiikkateollisuudessa, joihin liittyy raskasnosto- ja materiaalinkäsittely. Nämä vaa'at parantavat toiminnan tehokkuutta varmistamalla oikean kuorman jakautumisen, estämällä ylikuormituksen ja optimoimalla työnkulkua. Niissä on säätöohjelma (CAL-toiminto) nopeaa ja suoraviivaista kalibrointia varten, mikä varmistaa, että vaa'an tarkkuus optimoidaan ilman monimutkaisia ​​säätöjä. Nämä vaa'at on varustettu ladattavalla akulla, joten paristoja ei tarvitse vaihtaa usein. Ne on yhdistetty yleisverkkosovittimeen, joka antaa virran vaakaan niiden mieltymysten mukaan erilaisissa käyttöasetuksissa. Nämä HFDM-sarjan nosturivaa'at toimivat kolminkertaisella tasapainojärjestelmällä, joka mukautuu automaattisesti sopivalle alueelle mitattavan painon perusteella, mikä varmistaa, että vaa'at antavat luotettavat tulokset kuorman suuruudesta riippumatta.

TyyliMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoluettavuusHinta (ei alv)
AHFD 600K-1M0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g€893.03
BHFD 1T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g€879.49
CHFD 3T-3M1Kg+/-1 kg20Kg1000g€1,163.64
DHFD 6T-3M2Kg+/-2 kg40Kg2000g€1,420.72
EHFD 10T-3M5Kg+/-5 kg100Kg5000g€1,623.68
FERVI -

Dinamometrit

TyyliMalliKokoMin. PainoLuettavuusHinta (ei alv)
AD012 / 1000---€1,447.44
Tarjouspyyntö
AD012 / 0300---€1,051.74
Tarjouspyyntö
AD012 / 0100---€890.33
Tarjouspyyntö
AD012 / 0500---€1,218.35
Tarjouspyyntö
BD010 / 01001000Kg0.5Kg0.5Kg€590.43
Tarjouspyyntö
BD010 / 03003000Kg1Kg1Kg€711.22
Tarjouspyyntö
BD010 / 05005000Kg2Kg2Kg€830.98
Tarjouspyyntö
BD010 / 100010000Kg5Kg5Kg€1,039.24
Tarjouspyyntö
RON CRANE SCALES -

Nosturivaaka ja dynamometrit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ARON 2501-H-03HCrane Scale€6,341.70
BRON 2501-H-12Crane Scale€6,087.47
BRON 2501-H-15Crane Scale€6,598.04
BRON 2501-H-005Crane Scale€4,954.24
BRON 2501-H-01Crane Scale€5,202.86
ARON 2501-H-10HCrane Scale€7,198.77
ARON 2501-H-05HCrane Scale€6,595.16
BRON 2501-H-25Crane Scale€9,122.41
BRON 2501-H-03Crane Scale€5,305.05
BRON 2501-H-032Crane Scale€5,101.82
BRON 2501-H-016Crane Scale€5,017.49
BRON 2501-H-30Crane Scale€10,506.81
BRON 2501-H-10Crane Scale€5,793.26
BRON 2501-H-025Crane Scale€5,059.65
BRON 2501-H-0125Crane Scale€4,996.43
BRON 2501-H-05Crane Scale€5,481.76
CRON 2000-S15CCdynamometrin€4,991.28
CRON 2000-S55CCdynamometrin€6,697.99
CRON 2000-S005CCdynamometrin€4,538.40
DRCM-STRTR-2-2Tdynamometrin€7,690.69
DRCM-STRTR-2-5Tdynamometrin€8,527.23
CRON 2000-S25CCdynamometrin€6,012.37
DRCM-STRTR-4-10Tdynamometrin€17,384.90
CRON 2000-S02CCdynamometrin€4,557.66
CRON 2000-S30CCdynamometrin€5,541.14
TORBAL -

Nosturivaaka ja dynamometrit

TyyliMalliHinta (ei alv)
ABA15S€1,109.76
BBA150SR€1,530.57
BBA60SR€1,438.68
ABA30S€1,141.09
BBA30SR€1,438.68
BBA15SR€1,378.37
ABA150S€1,226.31
ABA60S€1,141.09
VESTIL -

SC-sarjan nosturivaa'at

TyyliMalliAkun tyyppiKorkeusKantavuusHinta (ei alv)
ASC-6Ladattava17 "6000 lbs.€1,663.56
BSC-2Ladattava17 "2000 lbs.€1,491.88
CSC-4Ladattava17 "4000 lbs.€1,534.89
DSC-06Ladattava AGM14 "600 lbs.€1,320.06
KERN AND SOHN -

HFM-sarjan teollisuusnosturivaa'at

TyyliMalliTulojännitelineaarisuusluettavuusHinta (ei alv)
AHFM 5T0.5110 - 230 V AC+/-5 kg500g€1,894.30
BHFM 3T0.5110 - 230 V AC+/-2 kg500g€1,407.19
CHFM 10T1220 - 240 V AC+/-10 kg1000g€2,516.71
DHFM 1T0.1220 - 240 V AC+/-1 kg100g€1,366.60
CHATILLON -

Crane Scale

TyyliMallitarkkuusKokonäyttöValmistumisen tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ACMA-1320-N2.61320 lbLEDlb./kg.24 "24 "10.625 "€1,796.39
BWT12-05000-EH25 lb5000 lb12 "Soita suurilla näkyvillä numeroilla ja laajakulmalevylläpaunaa.19 13 / 16 "13.25 "4 9 / 16 "€1,356.69
KERN AND SOHN -

MAP-sarjan käsikahvadynamometrit

TyyliMalliHinta (ei alv)
AKARTTA 130K1€318.72
BKARTTA 80K1€318.72
CKARTTA 80K1S€318.72
KERN AND SOHN -

HFD-sarjan korkearesoluutioiset nosturivaa'at

TyyliMallilineaarisuusluettavuusHinta (ei alv)
AHFD 600K-1+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g€649.47
BHFD 1T-4+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g€663.00
CHFD 3T-3+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g€906.56
DHFD 6T-3+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g€1,150.11
EHFD 10T-3+/-2, 4, 10 kg1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g€1,339.54
KERN AND SOHN -

HFC-sarjan pienet nosturivaa'at

TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
AHFC 1T-4X x 90 55 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,447.78
BHFC 600K-1X x 90 55 255 mm-55 mm+/-0.4 kg€1,447.78
CHFC 3T-3X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,542.50
DHFC 5T-3X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,650.74
EHFC 10T-3X x 90 71.6 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,286.69
KERN AND SOHN -

Nosturin saldot

TyyliMalliluettavuusHinta (ei alv)
AHFB 150K50-€411.66
Tarjouspyyntö
AHFB 300K100-€447.45
Tarjouspyyntö
BHFT 5T1-€1,892.69
Tarjouspyyntö
BHFT 10T2-€2,308.82
Tarjouspyyntö
AHFB 600K200-€447.45
Tarjouspyyntö
CHFO 1.5T0.5M500g€1,382.60
Tarjouspyyntö
CHFO 3T1M1000g€1,516.83
Tarjouspyyntö
CHFO 6T2M2000g€1,879.27
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN -

HFDIP-sarjan korkearesoluutioiset nosturivaa'at

TyyliMallilineaarisuusluettavuusHinta (ei alv)
AHFD 10T-3IP-1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g€1,434.25
BHFD 600K-1IP+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g€798.31
CHFD 1T-4IP+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g€798.31
DHFD 3T-3IP+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g€1,001.27
EHFD 6T-3IP+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g€1,244.82
KERN AND SOHN -

HCD-sarjan korkearesoluutioiset nosturivaa'at

TyyliMalliHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
AHCD 100K-2DX x 150 79 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1 kg€264.60
BHCD 300K-1X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.2 kg€252.57
CHCD 60K-2X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.04 kg€252.57
Tarjouspyyntö
DHCD 100K-2X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.1 kg€252.57
Tarjouspyyntö
EHCD 300K-2DX x 150 80 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2 kg€264.60
KERN AND SOHN -

HFA-sarjan pienet nosturivaa'at

TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
AHFA 1T-4X x 90 55 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€920.09
BHFA 600K-1X x 90 55 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg€920.09
CHFA 3T-3X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,001.27
DHFA 5T-3X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,109.52
EHFA 10T-3X x 90 71.6 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€1,745.46
ADAM EQUIPMENT -

Crane Scale

TyyliMalliTemp. aluetarkkuusKokoMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdeHinta (ei alv)
ALHS 3000A0 astetta 40 astetta C / 32 astetta 104 astetta F0.5 paunaa / 0.2 kg3000 paunaa / 1500 kgValettu alumiini17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Ladattava akku€1,200.89
ALHS 4000A0 astetta 40 astetta C / 32 astetta 104 astetta F1 paunaa / 0.5 kg4000 paunaa / 2000 kgValettu alumiini17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Ladattava akku€1,402.87
ALHS 1000A0 astetta 40 astetta C / 32 astetta 104 astetta F0.2 paunaa / 0.1 kg1000 paunaa / 500 kgValettu alumiini17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Ladattava akku€1,017.82
BIHS 6A5 astetta 40 astetta C / 41 astetta 104 astetta F1 paunaa / 0.5 kg6000 paunaa / 3000 kgValettu alumiini24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Ladattava akku€2,189.39
BIHS 20A5 astetta 40 astetta C / 41 astetta 104 astetta F5 paunaa / 2 kg20000 paunaa / 10,000 kgValettu alumiini24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Ladattava akku€3,816.49
BIHS 2A5 astetta 40 astetta C / 41 astetta 104 astetta F0.5 paunaa / 0.2 kg2000 paunaa / 1000 kgValettu alumiini24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Ladattava akku€1,990.07
BIHS 10A5 astetta 40 astetta C / 41 astetta 104 astetta F2 paunaa / 1 kg10000 paunaa / 5000 kgValettu alumiini24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Ladattava akku€2,511.43
CSHS 100A15 astetta 35 astetta C / 59 astetta 95 astetta F0.02 paunaa / 0.01 kg100 paunaa / 50 kgMuovi12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Ladattava akku, AA-paristot€704.26
CSHS 600A15 astetta 35 astetta C / 59 astetta 95 astetta F0.1 paunaa / 0.05 kg600 paunaa / 300 kgMuovi12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Ladattava akku, AA-paristot€707.00
CSHS 300A15 astetta 35 astetta C / 59 astetta 95 astetta F0.05 paunaa / 0.02 kg300 paunaa / 150 kgMuovi12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Ladattava akku, AA-paristot€699.00
TyyliMalliKokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdeHinta (ei alv)
AMSI-7300-1000010,000 lb16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C-alkaliparistot€2,313.79
AMSI-7300-10000RF10,000 lb16 9 / 64 "2"5.5 "Ladattava akku€2,688.91
AMSI-7300-2500025,000 lb22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Ladattava akku€3,356.35
AMSI-7300-25000RF25,000 lb22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Ladattava akku€3,470.22
AMSI-7300-5000050,000 lb25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Ladattava akku€4,300.30
AMSI-7300-50000RF50,000 lb25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Ladattava akku€4,676.57
AMSI-7300-100000RF100,000 lb29.75 "5.25 "8.125 "Ladattava akku€5,731.14
AMSI-7300-100000100,000 lb29.75 "5.25 "8.125 "Ladattava akku€5,827.95
AMSI-7300-10001000 lb13 17 / 32 "1.75 "5"Ladattava akku€2,243.50
AMSI-7300-1000RF1000 lb13 17 / 32 "1.75 "5"Ladattava akku€2,663.99
AMSI-7300-25002500 lb141 / 32 "1.75 "5"Ladattava akku€2,325.34
AMSI-7300-2500RF2500 lb14.031 "1.75 "5"Ladattava akku€2,530.91
AMSI-7300-50005000 lb14.031 "1.75 "5"Ladattava akku€2,202.52
AMSI-7300-5000RF5000 lb14.031 "1.75 "5"Ladattava akku€2,530.91
MSI -

Nosturivaaka 50000 lb.

MallieräHinta (ei alv)
MSI-4260-50000AH2YGX€13,907.26
TRACTEL -

Digitaalinen kuormitusilmaisin kaukonäytöllä, kapasiteetti 2 tonnia

MallieräHinta (ei alv)
DynaforLLX2AB6UTN€5,642.57
12

Nosturivaaka ja dynamometrit

Nosturivaa'at ja dynamometrit auttavat punnitsemaan moottorit, metallirumput, rakennusmateriaalit ja muut teollisuuslaitteet raskaissa sovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa näitä tietojen punnitusjärjestelmiä sellaisilta merkeiltä Kern & Sohn, Ron Crane vaa'at, MSI ja Adam Equipment. Teollisuusvaakaluettelo sisältää nosturin vaaka, nosturin vaaka, nosturin dynamometrit ja kuormitusilmaisimet. Ne voidaan kytkeä nostureihin koukkuilla tai ilman, ja ne on varustettu langallisilla tai langattomilla kauko -ohjaimilla, jolloin ne voivat vaihtaa yksiköitä ja selkeät mittaukset turvalliselta etäisyydeltä. Nämä digitaalisesti käytettävät teolliset vaa'at on joko varustettu digitaalisilla kauko -ohjaimilla mitattujen tietojen näyttämiseen tai ne voivat yksinkertaisesti näyttää tiedot suoraan vaakaan (jos niitä ei toimiteta kaukosäätimien mukana). Valitse laajasta valikoimasta näitä asteikkoja ja dynamometrejä, joita on saatavana kN-, DaN-, kg-, tonni- ja lb -asteittain sekä akkulaturit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?