KERN AND SOHN HFA-sarjan pienet nosturivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg, lb, N
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
A
HFA 1T-4
X x 90 55 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€920.09
B
HFA 600K-1
X x 90 55 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg€920.09
C
HFA 3T-3
X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,001.27
D
HFA 5T-3
X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,109.52
E
HFA 10T-3
X x 90 71.6 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€1,745.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?