MSI

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

MSI-7300-10000MSI-7300-100000RFMSI-7300-50000RFMSI-7300-25000RFMSI-7300-10000RFMSI-7300-5000RFMSI-7300-2500RFMSI-7300-1000RFMSI-7300-100000MSI-7300-50000MSI-7300-25000MSI-3460-US-CHRG

Materiaalinkäsittely Suodattaa

Nosturivaaka ja dynamometrit

Jännitysdynamometrit ja nosturivaaka ovat ihanteellisia mittaamaan ripustettujen kuormien painoa ja paineluokitusta jopa 100000 paunaan. Tulevat LED-näytöllä tarkkojen tulosten tuottamiseksi

Nosturivaaka 50000 lb.
Tuotenumero: AH2YGX
Malli: MSI-4260-50000
€13,907.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Vaaka-tarvikkeet

Sisältää akkulaturit, verkkolaitteet, kaukosäätimet, kahleet, kantolaukut ja USB-kaapelit, jotka soveltuvat käytettäväksi MSI-nosturivaakojen ja dynamometrien kanssa

RS232 - USB-kaapeli, musta muovi
Tuotenumero: AF9RCH
Malli: MSI-8000-RS232-CBL
€377.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kädessä pidettävä kaukosäädin, musta / sininen muovikumi
Tuotenumero: AF9RCF
Malli: MSI-8000-RMT-DSPLY
€2,930.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rechrgble-akun musta stereolitografia
Tuotenumero: AF9RBV
Malli: MSI-4260-BATT
€301.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Verkkolaitesarja Bl Pcb
Tuotenumero: AF9RBU
Malli: MSI-4260-RF-KIT
€544.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja MSI: stä

Rice Lake -brändi MSI on johtava dynamometrien ja nosturivaakojen valmistaja metallin työstöön, logistiikkaan ja jätteiden kierrätykseen. Nosturivaaka on ihanteellinen sekä painon että paineen mittaamiseen riippuvilla kuormilla. MSI-nosturivaaka täyttää tai ylittää OSHA-, ANSI- ja ASME-turvasuunnittelustandardit tarjoamalla lopullisen turvallisuustekijän 5: 1 enintään 100000 lb: n kuormien käsittelyyn. Tuotemerkin 4260-sarjan Port-A-Weigh -nosturivaakoissa on ylätaso / kahva ja työntövoimainen, kääntyvä alakoukku, joka on helppo kiinnittää yläkuormiin, ja viisinumeroinen, 1.2 tuuman LED-näyttö, jossa on äänimerkki. Näissä on lisäksi lämpösuojaus korkean lämpötilan sovelluksiin ja RF-modeemi liitettäväksi MSI-8000-, MSI-8000HD RF- ja MSI-8004HD RF -painoindikaattoreihin etänäytöllä.MSI tarjoaa myös korkean lämpötilan -luokan lentokonelaatuinen alumiininen tiivistetiivistys, joka kestää NEMA 4 / IP 65 -luokitellut ympäristöt ja huipputeknologian ja pienen virrankulutuksen digitaalisen prosessointitekniikan ansiosta jopa 300 tunnin akun käyttöiän. Nämä mittauslaitteet ovat yhteensopivia sekä C- että D-tyyppisten alkaliparistojen kanssa kuormituksen mittaamiseen vastaavasti 10000 lb (5000 kg) ja 25000 lb (12500 kg) vastaavasti. Valitse laaja valikoima MSI-tuotteita ja niihin liittyviä lisävarusteita, kuten verkkolaitteet, kaukosäätimet ja ladattavat paristot. Raptor Supplies.