Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RON CRANE SCALES RCM-STRTR-2-2T nosturivaaka ja dynamometri, kapasiteetti 4000 Lb, asteikon tarkkuus +/-0.1 %, 2 Lb, Ce/Ul

Varastossa
Tuote: CT9DQW Malli: RCM-STRTR-2-2TRistiviite: 786LP2
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
€7,690.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädynamometrin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RON CRANE VAAAT RON 3025 MCW-005 Heavy Duty riippuvaaka, 1000Lbs, 1000lb Kapasiteetti, +/-0.1% vaa'an tarkkuus, CE/UL | CT9DPC 592T31 RON 3025 MCW-005Hanging Scale€10,125.60
RON CRANE VAAAT RON 3025 MCW-08 Heavy Duty riippuvaaka, 16000Lbs, 16000lb Kapasiteetti, +/-0.1% vaa'an tarkkuus | CT9DPD 592T35 RON 3025 MCW-08Hanging Scale€11,775.23
RON CRANE VAAAT RON 3025 MCW-12 Heavy Duty riippuvaaka, 25000Lbs, 24000lb Kapasiteetti, +/-0.1% vaa'an tarkkuus | CT9DPE 592T36 RON 3025 MCW-12Hanging Scale€13,090.49
RON CRANE VAAAT RON 3025 MCW-0125 Heavy Duty riippuvaaka, 2500Lbs, 2500lb Kapasiteetti, +/-0.1% vaa'an tarkkuus, 1 lb | CT9DPF 592T32 RON 3025 MCW-0125Hanging Scale€10,164.95
RON CRANE VAAAT RON 3025 MCW-025 Heavy Duty riippuvaaka, 5500Lbs, 5000lb Kapasiteetti, +/-0.1% vaa'an tarkkuus, 2 lb | CT9DPG 592T33 RON 3025 MCW-025Hanging Scale€10,268.92
RON CRANE VAAAT RON 3025 MCW-032 Heavy Duty riippuvaaka, 6400Lbs, 6400lb Kapasiteetti, +/-0.1% vaa'an tarkkuus, 5 lb | CT9DPH 592T34 RON 3025 MCW-032Hanging Scale€10,423.48
RON CRANE ASAAT RON 2501-H-05H korkean lämpötilan nosturivaaka, 10000Lbs, 10000lb Kapasiteetti, +/-0.1% asteikon tarkkuus | CT9DPJ 592T27 RON 2501-H-05HCrane Scale€6,595.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RON CRANE SCALES RCM-STRTR-2-2T nosturivaaka ja dynamometri, kapasiteetti 4000 Lb, asteikon tarkkuus +/-0.1 %, 2 Lb, Ce/Ul
€7,690.69 / yksikkö