Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RON-NOSTURIVAAKAT RON 2501DO-S05CC Nosturidynamometri Teräs 4-1 / 5 tuuman korkeus | AC8XCF 3EKX8

RON CRANE SCALES RON 2501DO-S05CC nosturidynamometri teräs 4-1/5 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC8XCF Malli: RON 2501DO-S05CCRistiviite: 3EKX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6,505.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturin dynamometri
tarkkuus+ / - 0.1%
Koko10,000 lb
Johdollinen / langatonLangaton
näyttöDigitaalinen kämmenlaite
Suorittaa loppuunPolyuretaanimaali
Valmistumisen tyyppilb./kg.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus5.8 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys1.7 "
Virtalähde3 - AA
päätöslauselma5 paunaa.
Temp. alue-15 astetta F - + 175 astetta F (-25 astetta C - +80 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeKokonäyttöpäätöslauselmaSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RON-NOSTURIVAAKAT RON 3050 CW-01 -nosturidynamometri 12 tuuman H-alumiini | AC8XBL 3EKV8 RON 3050 CW-011.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot2000 lbDigitaalinen 2 "LCD-näyttö1 0.5 kg / XNUMX lbIridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini13.2 "9"€7,221.87
RON-NOSTURIVAAKAT RON 3050 CW-016 -nosturidynamometri 5 tuuman leveä alumiini | AC8XBM 3EKV9 RON 3050 CW-0161.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot3200 lbDigitaalinen 2 "LCD-näyttö2 paunaa.Iridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini13.2 "9"€7,360.75
RON-NOSTURIVAAKAT RON 3050 CW-03 -nosturidynamometri 15.7 tuuman H-alumiini | AC8XBN 3EKW1 RON 3050 CW-031.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot6000 lbDigitaalinen 2 "LCD-näyttö2 paunaa.Iridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini15.79"€7,701.66
RON-NOSTURIVAAKAT RON 3050 CW-05 -nosturidynamometri 16.7 tuuman H-alumiini | AC8XBP 3EKW2 RON 3050 CW-051.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot10,000 lbDigitaalinen 2 "LCD-näyttö5 paunaa.Iridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini16.7 "9"€7,817.71
RON-NOSTURIVAAKAT RON 3050 CW-10 -nosturidynamometri 18.7 tuuman H-alumiini | AC8XBQ 3EKW3 RON 3050 CW-101.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot20,000 lbDigitaalinen 2 "LCD-näyttö10 5 kg / XNUMX lbIridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini21.8 "9"€8,710.58
RON-NOSTURIVAAKAT RON 3025 MCW-01 Nosturin dynamometri Alumiini 5 tuuman leveys | AC8XBR 3EKW4 RON 3025 MCW-011.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot2000 lbDigitaalinen 1 "LCD-näyttö1 0.5 kg / XNUMX lbIridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini13.2 "6.3 "€5,520.20
RON-NOSTURIVAAKAT RON 3025 MCW-016 Nosturin dynamometri Alumiini 13.2 tuuman korkeus | AC8XBT 3EKW5 RON 3025 MCW-0161.5 V kertakäyttöiset alkaliparistot3200 lbDigitaalinen 1 "LCD-näyttö2 paunaa.Iridisoitu ja polyuretaanipäällystettyAlumiini13.2 "6.3 "€5,707.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RON CRANE SCALES RON 2501DO-S05CC nosturidynamometri teräs 4-1/5 tuuman korkeus
€6,505.21 / yksikkö