KERN AND SOHN HFDIP-sarjan korkearesoluutioiset nosturivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 110 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg
TyyliMallilineaarisuusluettavuusHinta (ei alv)
A
HFD 10T-3IP
-1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g€1,434.25
B
HFD 600K-1IP
+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g€798.31
C
HFD 1T-4IP
+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g€798.31
D
HFD 3T-3IP
+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g€1,001.27
E
HFD 6T-3IP
+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g€1,244.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?