Ron Crane Scales -nosturidynamometrit mittaavat nosturin koukkuun tai nostolaitteisiin kohdistetun painon tai voiman. Ne koostuvat nosturin nostokaapeliin kytketystä kuorma-anturista, joka tunnistaa ja näyttää kuorman painon reaaliajassa. Nämä dynamometrit ovat hyödyllisiä rakentamisessa, valmistuksessa...Turing-, kuljetus- ja logistiikkasovellukset. Ne optimoivat kuorman jakautumisen ylikuormituksen ja vaurioiden välttämiseksi. Näitä Ron Crane Scales -dynamometrejä käyttävät enimmäkseen tuuliturbiinien käyttäjät/asentajat, merenkulkutyöntekijät, turvallisuustarkastusvirkailijat, öljy- ja kaasutyöntekijät sekä offshore-työntekijät.Lue lisää
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
Tarkkuus: + / - 0.1% , Valmistumisen tyyppi: lb./kg. , Temp. Alue: -15 astetta F - + 175 astetta F (-25 astetta C - +80 astetta C)
Ennen kuin käynnistät dynamometrin, varmista, että käytettävät kahleet sopivat järjestelmään.
Vahvistuksen jälkeen käynnistä järjestelmä painamalla virtanäppäintä.
Näytössä näkyy BATT, sitten ilmaisimen jäljellä oleva akun käyttöaika (prosentteina) ja sitten punnituskenno, jota seuraa mittayksikkö.
Tämän jälkeen nykyinen painoarvo tulee näkyviin.
Ennen kuin lataat järjestelmän, paina 'Zero'-painiketta.
Sen jälkeen järjestelmä lukee BRUTTO ja sitten 0.
Nyt voit ladata nosturin, ja dynamometri näyttää tarkan kuormitusarvon.
Kun olet lopettanut järjestelmän käytön, sammuta se painamalla virtapainiketta.
Palauta lopuksi sekä punnitusanturi että ilmaisin kantolaukkuun tai muuhun sopivaan säilytyspaikkaan.
Ominaisuudet
Ron Crane Scales -nosturidynamometreissä on 90 asteen käänteiset sakkelireiät, jotka poistavat punnituskennon taivutusjännityksen.
Niitä on saatavana sekä integroituna että kädessä pidettävänä näyttöversiona.
Näissä kevyissä dynamometreissä on korkealaatuisesta ilmailuteräksestä valmistetut kuormituskennojen rungot kestävyyden takaamiseksi.
Niiden kompakti koko takaa minimaalisen pääntilahäviön.
Näiden dynamometrien avulla käyttäjät voivat myös vaihtaa mittayksiköt metrisiin tonneihin, shorttoneihin (2000 lbs), kg:iin, Ib:iin ja muihin.
Niissä on järeät rakenteet ja niissä on iskuja vaimentavat mekanismit nykäyksiä varten.
Näitä Ron Crane Scales -dynamometrejä on saatavana 2000 - 100000 lb:n kantavuudella.
Ne voivat toimia jopa 2000 tuntia yhdellä latauksella.
Ron 2501-S05CC dynamometri on varustettu edistyneellä viestintäohjelmistolla, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää sitä etänä älypuhelimien, tablettien tai kannettavien tietokoneiden avulla.
Tietyissä malleissa on Pelican-kantolaukku, joka pitää instrumentit turvassa kuljetuksen aikana.
Standardit ja hyväksynnät
KUTEN MINÄ
IEC
Usein kysytyt kysymykset
Mistä tiedän, milloin on aika vaihtaa tai ladata akut?
Akut tulee ladata:
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa.
Jos edellisestä latauksesta on kulunut yli kaksi kuukautta.
Kun Ron-dynamometri näkyy LO:BAT (akku vähissä) näytössä.
Ovatko nämä dynamometrit turvallisia ulkokäyttöön?
Kyllä, Ron-dynamometrit ovat IP65-luokiteltuja, joten ne sopivat ihanteellisesti ulkokäyttöön.
Kuinka vaihtaa brutto- ja nettopainoarvojen välillä Ron Crane Scale -dynamometreissä?
Ron-dynamometrit on varustettu taaratoiminnolla, jonka avulla käyttäjä voi varmistaa, että näyttö lukee nollaa, vaikka järjestelmään saattaa kohdistua painoa hihnasta, kahleista tai säiliöstä. Tämä ominaisuus eliminoi käyttäjän tarpeen vähentää kontin painoa, kun tarvitaan vain kuorman nettomäärä.
Jos haluat käyttää taaratilaa, lataa järjestelmä säiliöllä ja paina sitten TARE.
Näyttö tulee nyt näkyviin NET, sitten arvo 0.
Nollanäyttö tarkoittaa, että järjestelmä on nyt verkkotilassa.
Järjestelmä tulee näkyviin NET näytössä noin kerran minuutissa muistuttamaan käyttäjää, että se on verkkotilassa.
Nyt poistuaksesi verkkotilasta paina TARE uudelleen.
Näyttö tulee näkyviin ÄLLÖTTÄVÄ, joka osoittaa, että järjestelmä on palannut bruttotilaan.
Huomaa, että vaihtaminen brutto- ja nettotilojen välillä tyhjentää MAX.
Kuinka usein minun pitäisi kalibroida nämä dynamometrit?
Ron-dynamometrit on kalibroitava vuosittain, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin määrätä.
Näyttävätkö nämä dynamometrit jokaisen syklin suurimman rekisteröidyn kuorman?
Kyllä, näissä Ron Crane Scalesin dynamometreissä on MAX (huippupito) -vaihtoehto, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa suurimman tallennetun painon sen jälkeen, kun järjestelmä viimeksi käynnistettiin tai Brutto/Netto-tila vaihdettiin. Paina MAX-näppäintä, kunnes näyttöön tulee :M:AX. Se näyttää nyt suurimman tallennetun kuormituksen viimeisen MAX-nollauksen jälkeen noin kahden sekunnin ajan kaksoispisteillä numeroiden välissä. Tämän jälkeen järjestelmä palaa nykyiseen arvoon piippauksella, joka osoittaa, että järjestelmä on nyt valmis uuteen toimintoon.