KERN AND SOHN HCD-sarjan korkearesoluutioiset nosturivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon korkeus: 97 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg, lb, N
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
A
HCD 100K-2D
X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1 kg€264.60
B
HCD 300K-1
X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.2 kg€252.57
C
HCD 60K-2
X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.04 kg€252.57
Tarjouspyyntö
D
HCD 100K-2
X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.1 kg€252.57
Tarjouspyyntö
E
HCD 300K-2D
X x 150 80 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2 kg€264.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?