KERN AND SOHN HFD 10T-3IP nosturivaaka, 1000 g, 2000 g, 5000 g Luettavuus | CE8JXL

KERN AND SOHN HFD 10T-3IP nosturivaaka, 1000 g, 2000 g, 5000 g luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JXL Malli: HFD 10T-3IP

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,434.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturin tasapaino
Akun latausaika12 tuntia.
Digitaalinen lukema1000/2000/5000 g
Tulojännite110 - 240 V AC
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin3000/6000 / 12000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)27
Laivan leveys (cm)72
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusluettavuusHinta
KERN AND SOHN HFD 1T-4IP Crane Balance, 300, 600, 1500Kg Max. Punnitus, 100 g, 200 g, 500 g Luettavuus | CE8JXP HFD 1T-4IP+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g€798.31
KERN AND SOHN HFD 3T-3IP Crane Balance, 600, 1500, 3000Kg Max. Punnitus, 200 g, 500 g, 1000 g Luettavuus | CE8JXT HFD 3T-3IP+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g€1,001.27
KERN AND SOHN HFD 600K-1IP Crane Balance, 150, 300, 600Kg Max. Punnitus, 50 g, 100 g, 200 g Luettavuus | CE8JXW HFD 600K-1IP+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g€798.31
KERN AND SOHN HFD 6T-3IP Crane Balance, 1500, 3000, 6000Kg Max. Paino, 500 g, 1000 g, 2000 g Luettavuus | CE8JXZ HFD 6T-3IP+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g€1,244.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HFD 10T-3IP nosturivaaka, 1000 g, 2000 g, 5000 g luettavuus
€1,434.25 / yksikkö