MSI MSI-7300-100000RF Crane Dynamometer Wireless 100000 lb | AH2YHQ 30RR39

MSI MSI -7300-100000RF Crane Dynamometer Wireless 100000 Lb.

Varastossa
Tuote: AH2YHQ Malli: MSI-7300-100000RFRistiviite: 30RR39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,731.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturin dynamometri
tarkkuus+/- 0.1%
Koko100,000 lb
Johdollinen / langatonLangaton
näyttöLED
Suorittaa loppuuneloksoitu
MateriaaliIlmailu- ja avaruusteosmetalliteräs
Kokonaiskorkeus29.75 "
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys8.125 "
VirtalähdeLadattava akku
Temp. alue-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdeHinta
MSI MSI-7300-1000 nosturin dynamometri Digital 1000 lb. | AH2YHB 30RR26 MSI-7300-10001000 lb13 17 / 32 "1.75 "5"Ladattava akku€2,243.50
MSI MSI-7300-2500 nosturin dynamometri Digital 2500 lb. | AH2YHC 30RR27 MSI-7300-25002500 lb141 / 32 "1.75 "5"Ladattava akku€2,325.34
MSI MSI-7300-5000 nosturin dynamometri Digital 5000 lb | AH2YHD 30RR28 MSI-7300-50005000 lb14.031 "1.75 "5"Ladattava akku€2,202.52
MSI MSI-7300-10000 nosturin dynamometri Digital 10000 lb. | AH2YHE 30RR29 MSI-7300-1000010,000 lb16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C-alkaliparistot€2,313.79
MSI MSI-7300-25000 -nosturidynamometri 25000 paunaa AH2YHF 30RR30 MSI-7300-2500025,000 lb22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Ladattava akku€3,356.35
MSI MSI-7300-50000 Nosturidynamometri 50000 lb. | AH2YHG 30RR31 MSI-7300-5000050,000 lb25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Ladattava akku€4,300.30
MSI MSI-7300-100000 -nosturidynamometri 100000 paunaa AH2YHH 30RR32 MSI-7300-100000100,000 lb29.75 "5.25 "8.125 "Ladattava akku€5,827.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSI MSI -7300-100000RF Crane Dynamometer Wireless 100000 Lb.
€5,731.14 / yksikkö