Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HCD 300K-2D Crane Balance, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus | CE8JWD

KERN AND SOHN HCD 300K-2D Crane Balance, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JWD Malli: HCD 300K-2D

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€264.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturin tasapaino
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Akun latausaika12 tuntia.
Kotelon leveys150mm
Numeron koko28mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 150 80 97 mm
Asunnon korkeus97 mm
Asunnon pituus80 mm
KoteloMuovi
lineaarisuus+/-0.1, 0.2 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
luettavuus50 / 100g
toistettavuus0.05, 0.1 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, lb, N
Punnituskapasiteetin150 / 300 kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)14.5
Laivan pituus (cm)22.5
Laivan leveys (cm)28.6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusHinta
KERN AND SOHN HCD 100K-2 nosturivaaka, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8JWA HCD 100K-2X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.1 kg€252.57
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN HCD 100K-2D Crane Balance, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8JWB HCD 100K-2DX x 150 79 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1 kg€264.60
KERN AND SOHN HCD 300K-1 nosturivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JWC HCD 300K-1X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.2 kg€252.57
KERN AND SOHN HCD 60K-2 nosturivaaka, 60 kg Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CE8JWE HCD 60K-2X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.04 kg€252.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HCD 300K-2D Crane Balance, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus
€264.60 / yksikkö