CHATILLON CMA-1320-N digitaalinen nosturivaaka 24 tuuman pituus alumiini | AE6ZTH 5WCL0

CHATILLON CMA-1320-N digitaalinen nosturivaaka, 24 tuumaa pitkä alumiini

Varastossa
Tuote: AE6ZTH Malli: CMA-1320-NRistiviite: 5WCL0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,796.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrane Scale
tarkkuus2.6
Koko1320 lb
Johdollinen / langatonLangaton
näyttöLED
Suorittaa loppuunmaalannut
Valmistumisen tyyppilb./kg.
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys10.625 "
VirtalähdeLadattava akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.17
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKokonäyttöValmistumisen tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CHATILLON WT12-05000-EH -nosturivaaka Alumiini 19-13 / 16 tuuman korkeus | AE2YYN 5A359 WT12-05000-EH25 lb5000 lb12 "Soita suurilla näkyvillä numeroilla ja laajakulmalevylläpaunaa.19 13 / 16 "13.25 "4 9 / 16 "€1,356.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHATILLON CMA-1320-N digitaalinen nosturivaaka, 24 tuumaa pitkä alumiini
€1,796.39 / yksikkö