CHATILLON WT12-05000-EH -nosturivaaka Alumiini 19-13 / 16 tuuman korkeus | AE2YYN 5A359

CHATILLON WT12-05000-EH Dial nosturivaaka alumiini 19-13/16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE2YYN Malli: WT12-05000-EHRistiviite: 5A359

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,356.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrane Scale
tarkkuus25 lb
Koko5000 lb
Johdollinen / langatonLangaton
näyttö12 "Soita suurilla näkyvillä numeroilla ja laajakulmalevyllä
Valmistumisen tyyppipaunaa.
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus19 13 / 16 "
Kokonaispituus13.25 "
kokonaisleveys4 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.35
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8423820050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKokonäyttöValmistumisen tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CHATILLON CMA-1320-N digitaalinen nosturivaaka 24 tuuman pituus alumiini | AE6ZTH 5WCL0 CMA-1320-N2.61320 lbLEDlb./kg.24 "24 "10.625 "€1,796.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHATILLON WT12-05000-EH Dial nosturivaaka alumiini 19-13/16 tuumaa korkeus
€1,356.69 / yksikkö