KERN AND SOHN HCD 100K-2 nosturivaaka, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8JWA

KERN AND SOHN HCD 100K-2 Crane Balance, 150Kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus

Tuote: CE8JWA Malli: HCD 100K-2
€252.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturin tasapaino
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Akun latausaika12 tuntia.
Kotelon leveys150mm
Numeron koko28mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 150 79 97 mm
Asunnon korkeus97 mm
Asunnon pituus79 mm
KoteloMuovi
lineaarisuus+/-0.1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
luettavuus50g
toistettavuus0.05Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, lb, N
Punnituskapasiteetin150kg

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)29
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)22
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusHinta
KERN AND SOHN HCD 100K-2D Crane Balance, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8JWB HCD 100K-2DX x 150 79 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1 kg€264.60
KERN AND SOHN HCD 300K-1 nosturivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JWC HCD 300K-1X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.2 kg€252.57
KERN AND SOHN HCD 300K-2D Crane Balance, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus | CE8JWD HCD 300K-2DX x 150 80 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2 kg€264.60
KERN AND SOHN HCD 60K-2 nosturivaaka, 60 kg Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CE8JWE HCD 60K-2X x 150 79 97 mm79 mm+/-0.04 kg€252.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HCD 100K-2 Crane Balance, 150Kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus
€252.57 / yksikkö