Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT SHS 600A Digitaalinen nosturivaaka, 600 kg/300 kg | AG9FAW 19YN65

ADAM EQUIPMENT SHS 600A Crane Scale Digital 600 lb./300kg

Varastossa
Tuote: AG9FAW Malli: SHS 600ARistiviite: 19YN65
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
€705.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrane Scale
tarkkuus0.1 paunaa / 0.05 kg
Koko600 paunaa / 300 kg
Johdollinen / langatonDigitaalinen
näyttöLED
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus12 39 / 64 "
Kokonaispituus5 13 / 16 "
kokonaisleveys2 39 / 64 "
VirtalähdeLadattava akku, AA-paristot
Temp. alue15 astetta 35 astetta C / 59 astetta 95 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4062
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)20.83
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

SHS-teollisissa nosturivaaoissa on polykarbonaattikotelo ja suuri pyörivä kromattu teräskoukku ja -sakkeli turvasalvalla, mikä tarjoaa lujuutta ja joustavuutta riippuvien kuormien turvalliseen punnitsemiseen. Vakiokaukosäädin mahdollistaa vaa'an käytön turvalliselta etäisyydeltä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKokoMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdeHinta
ADAM EQUIPMENT SHS 100A Nosturivaaka Digital 100 lb./50kg | AG9FAU 19YN63 SHS 100A15 astetta 35 astetta C / 59 astetta 95 astetta F0.02 paunaa / 0.01 kg100 paunaa / 50 kgMuovi12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Ladattava akku, AA-paristot€682.22
ADAM EQUIPMENT SHS 300A Digitaalinen nosturivaaka, 300 kg/150 kg | AG9FAV 19YN64 SHS 300A15 astetta 35 astetta C / 59 astetta 95 astetta F0.05 paunaa / 0.02 kg300 paunaa / 150 kgMuovi12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Ladattava akku, AA-paristot€689.29
ADAM-LAITTEET LHS 1000A nosturivaaka Digital 1000 lb./500kg | AG9FAX 19YN66 LHS 1000A0 astetta 40 astetta C / 32 astetta 104 astetta F0.2 paunaa / 0.1 kg1000 paunaa / 500 kgValettu alumiini17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Ladattava akku€949.02
ADAM-LAITTEET LHS 3000A Nosturivaaka Digital 3000 lb / 1500 kg | AG9FAY 19YN67 LHS 3000A0 astetta 40 astetta C / 32 astetta 104 astetta F0.5 paunaa / 0.2 kg3000 paunaa / 1500 kgValettu alumiini17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Ladattava akku€1,166.29
ADAM-LAITTEET LHS 4000A Nosturivaaka Digital 4000 lb./2000kg | AG9FAZ 19YN68 LHS 4000A0 astetta 40 astetta C / 32 astetta 104 astetta F1 paunaa / 0.5 kg4000 paunaa / 2000 kgValettu alumiini17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Ladattava akku€1,308.04
ADAM EQUIPMENT IHS 2A nosturivaaka Digital 2000 lb / 1000kg | AG9FBA 19YN69 IHS 2A5 astetta 40 astetta C / 41 astetta 104 astetta F0.5 paunaa / 0.2 kg2000 paunaa / 1000 kgValettu alumiini24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Ladattava akku€1,855.53
ADAM EQUIPMENT IHS 6A Digitaalinen nosturivaaka 6000 kg | AG3000FBB 9YN19 IHS 6A5 astetta 40 astetta C / 41 astetta 104 astetta F1 paunaa / 0.5 kg6000 paunaa / 3000 kgValettu alumiini24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Ladattava akku€2,016.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT SHS 600A Crane Scale Digital 600 lb./300kg
€705.52 / yksikkö