Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSI MSI-7300-5000 nosturin dynamometri Digital 5000 lb | AH2YHD 30RR28

MSI MSI -7300-5000 Crane Dynamometer Digital 5000 Lb.

Varastossa
Tuote: AH2YHD Malli: MSI-7300-5000Ristiviite: 30RR28
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
€2,202.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturin dynamometri
tarkkuus+/- 0.1%
Koko5000 lb
Johdollinen / langatonDigitaalinen
näyttöLED
Suorittaa loppuuneloksoitu
MateriaaliIlmailu- ja avaruusteosmetalliteräs
Kokonaiskorkeus14.031 "
Kokonaispituus1.75 "
kokonaisleveys5"
VirtalähdeLadattava akku
Temp. alue-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdeHinta
MSI MSI-7300-1000 nosturin dynamometri Digital 1000 lb. | AH2YHB 30RR26 MSI-7300-10001000 lb13 17 / 32 "1.75 "5"Ladattava akku€2,243.50
MSI MSI-7300-2500 nosturin dynamometri Digital 2500 lb. | AH2YHC 30RR27 MSI-7300-25002500 lb141 / 32 "1.75 "5"Ladattava akku€2,325.34
MSI MSI-7300-10000 nosturin dynamometri Digital 10000 lb. | AH2YHE 30RR29 MSI-7300-1000010,000 lb16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C-alkaliparistot€2,313.79
MSI MSI-7300-25000 -nosturidynamometri 25000 paunaa AH2YHF 30RR30 MSI-7300-2500025,000 lb22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Ladattava akku€3,356.35
MSI MSI-7300-50000 Nosturidynamometri 50000 lb. | AH2YHG 30RR31 MSI-7300-5000050,000 lb25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Ladattava akku€4,300.30
MSI MSI-7300-100000 -nosturidynamometri 100000 paunaa AH2YHH 30RR32 MSI-7300-100000100,000 lb29.75 "5.25 "8.125 "Ladattava akku€5,827.95
MSI MSI-7300-1000RF -nosturidynamometri langaton 1000 lb | AH2YHJ 30RR33 MSI-7300-1000RF1000 lb13 17 / 32 "1.75 "5"Ladattava akku€2,663.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSI MSI -7300-5000 Crane Dynamometer Digital 5000 Lb.
€2,202.52 / yksikkö