Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSI MSI-7300-10000RF Crane Dynamometer Wireless 10000 lb | AH2YHM 30RR36

MSI MSI -7300-10000RF Crane Dynamometer Wireless 10000 Lb.

Varastossa
Tuote: AH2YHM Malli: MSI-7300-10000RFRistiviite: 30RR36
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
€2,507.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturin dynamometri
tarkkuus+/- 0.1%
Koko10,000 lb
Johdollinen / langatonLangaton
näyttöLED
Suorittaa loppuuneloksoitu
MateriaaliIlmailu- ja avaruusteosmetalliteräs
Kokonaiskorkeus16 9 / 64 "
Kokonaispituus2"
kokonaisleveys5.5 "
VirtalähdeLadattava akku
Temp. alue-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3875
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdeHinta
MSI MSI-7300-1000 nosturin dynamometri Digital 1000 lb. | AH2YHB 30RR26 MSI-7300-10001000 lb13 17 / 32 "1.75 "5"Ladattava akku€2,091.84
MSI MSI-7300-2500 nosturin dynamometri Digital 2500 lb. | AH2YHC 30RR27 MSI-7300-25002500 lb141 / 32 "1.75 "5"Ladattava akku€2,095.09
MSI MSI-7300-5000 nosturin dynamometri Digital 5000 lb | AH2YHD 30RR28 MSI-7300-50005000 lb14.031 "1.75 "5"Ladattava akku€2,053.63
MSI MSI-7300-10000 nosturin dynamometri Digital 10000 lb. | AH2YHE 30RR29 MSI-7300-1000010,000 lb16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C-alkaliparistot€2,157.38
MSI MSI-7300-25000 -nosturidynamometri 25000 paunaa AH2YHF 30RR30 MSI-7300-2500025,000 lb22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Ladattava akku€3,129.46
MSI MSI-7300-50000 Nosturidynamometri 50000 lb. | AH2YHG 30RR31 MSI-7300-5000050,000 lb25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Ladattava akku€4,009.61
MSI MSI-7300-100000 -nosturidynamometri 100000 paunaa AH2YHH 30RR32 MSI-7300-100000100,000 lb29.75 "5.25 "8.125 "Ladattava akku€5,433.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSI MSI -7300-10000RF Crane Dynamometer Wireless 10000 Lb.
€2,507.14 / yksikkö