Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HFC 1T-4 nosturivaaka, 1000 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8JXF

KERN AND SOHN HFC 1T-4 Crane Balance, 1000Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JXF Malli: HFC 1T-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,447.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturin tasapaino
Akun varmuuskopiointi40 tuntia.
Akun latausaika12 tuntia.
Kotelon leveys90mm
Numeron koko23mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 90 55 255 mm
Asunnon korkeus255 mm
Asunnon pituus55 mm
KoteloMetalli
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus500g
toistettavuus0.5Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, lb, N
Punnituskapasiteetin1000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)12
Laivan pituus (cm)39.5
Laivan leveys (cm)50.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusHinta
KERN AND SOHN HFC 10T-3 nosturivaaka, 10000 5000 kg Max. Punnitus, 8g Luettavuus | CEXNUMXJXE HFC 10T-3X x 90 71.6 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,286.69
KERN AND SOHN HFC 3T-3 nosturivaaka, 3000 kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8JXG HFC 3T-3X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,542.50
KERN AND SOHN HFC 5T-3 nosturivaaka, 5000 kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus | CE8JXH HFC 5T-3X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,650.74
KERN AND SOHN HFC 600K-1 nosturivaaka, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8JXJ HFC 600K-1X x 90 55 255 mm-55 mm+/-0.4 kg€1,447.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HFC 1T-4 Crane Balance, 1000Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus
€1,447.78 / yksikkö