KERN AND SOHN HFD 6T-3M nosturipaino, 6000 kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus | CE8JYA

KERN AND SOHN HFD 6T-3M nosturin tasapaino, 6000 kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JYA Malli: HFD 6T-3M

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,420.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturin tasapaino
Akku1 x 12V, tyyppi 23A
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo2Kg
Numeron koko30mm
Digitaalinen lukema2000g
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Tulojännite110 - 240 V AC
lineaarisuus+/-2 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino40Kg
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus2000g
toistettavuus2Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin6000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5
Laivan korkeus (cm)26.5
Laivan pituus (cm)27
Laivan leveys (cm)72.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoluettavuusHinta
KERN AND SOHN HFD 10T-3M nosturin tasapaino, 12000kg Max. Punnitus, 5000g Luettavuus | CE8JXM HFD 10T-3M5Kg+/-5 kg100Kg5000g€1,623.68
KERN AND SOHN HFD 1T-4M nosturipaino, 1500 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8JXQ HFD 1T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g€879.49
KERN AND SOHN HFD 3T-3M nosturipaino, 3000 kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8JXU HFD 3T-3M1Kg+/-1 kg20Kg1000g€1,163.64
KERN AND SOHN HFD 600K-1M nosturivaaka, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8JXX HFD 600K-1M0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g€893.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HFD 6T-3M nosturin tasapaino, 6000 kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus
€1,420.72 / yksikkö