Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRACTEL DynaforLLX2 digitaalinen kuormitusilmaisin kaukonäytöllä, kapasiteetti 2 tonnia | AB6UTN 22F448

TRACTEL DynaforLLX2 digitaalinen kuormitusilmaisin kaukonäytöllä, kapasiteetti 2 tonnia

Varastossa
Tuote: AB6UTN Malli: DynaforLLX2Ristiviite: 22F448

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€6,269.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormituksen ilmaisin etänäytöllä
tarkkuus0.100%
Koko2 t
näyttönestekidenäyttö
Suorittaa loppuunHopea ja sininen
Valmistumisen tyyppikN, DaN, Kg, lb, tonnia
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus248mm
Kokonaispituus100mm
kokonaisleveys100mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mikroprosessorianalyysitekniikka, joka soveltuu vetovoiman mittaamiseen, lukemiseen ja tallentamiseen sekä kuormitusarvojen ripustamiseen jopa 8 punnituskennoon
    • Mahdollistaa nostotarvikkeiden (keulan kahva, kuormakoukku tai kiinnikkeet) niveltämisen molemmista päistä tarkkuuden parantamiseksi
    • IP54-luokiteltu etänäyttö, joka tarjoaa samanaikaisesti 4 punnituskennoa
    • Turvakerroin, joka on vähintään nelinkertainen työkuormarajaan
    • Käyttölämpötila-alue: -20 ... + 40 astetta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL DynaforLLX2 digitaalinen kuormitusilmaisin kaukonäytöllä, kapasiteetti 2 tonnia
€6,269.52 / yksikkö