KERN AND SOHN HFC-sarjan pienet nosturivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Metalli , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg, lb, N
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
A
HFC 1T-4
X x 90 55 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,447.78
B
HFC 600K-1
X x 90 55 255 mm-55 mm+/-0.4 kg€1,447.78
C
HFC 3T-3
X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,542.50
D
HFC 5T-3
X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,650.74
E
HFC 10T-3
X x 90 71.6 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,286.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?