Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HFA 1T-4 nosturivaaka, 1000 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8JWV

KERN AND SOHN HFA 1T-4 Crane Balance, 1000 kg Max. Paino, 500g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JWV Malli: HFA 1T-4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€920.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturin tasapaino
Akku3 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi40 tuntia.
Akun latausaika12 tuntia.
Kotelon leveys90mm
Numeron koko23mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 90 55 255 mm
Asunnon korkeus255 mm
Asunnon pituus55 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus500g
toistettavuus0.5Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, lb, N
Punnituskapasiteetin1000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)33
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusHinta
KERN AND SOHN HFA 10T-3 Crane Balance, 10000Kg Max. Punnitus, 5000g Luettavuus | CE8JWU HFA 10T-3X x 90 71.6 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€1,745.46
KERN AND SOHN HFA 3T-3 Crane Balance, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8JWW HFA 3T-3X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,001.27
KERN AND SOHN HFA 5T-3 Crane Balance, 5000Kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus | CE8JWX HFA 5T-3X x 90 61 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,109.52
KERN AND SOHN HFA 600K-1 nosturivaaka, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8JWY HFA 600K-1X x 90 55 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg€920.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HFA 1T-4 Crane Balance, 1000 kg Max. Paino, 500g Luettavuus
€920.09 / yksikkö