Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DLI-2 digitaalinen kuormitusilmaisin, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QQE Malli: DLI-2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€998.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormituksen ilmaisin
Nimelliskuorman tarkkuus-/+0.2 %
Akun tyyppiAA
Koko2,000 lbs.
VäriHopea
Näytön korkeus1 1 / 2 "
Näytön leveys2 1 / 2 "
Korkeus8 3 / 4 "
Indeksoinnin tarkkuus4.4 lbs.
Pituus1 1 / 2 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Paristojen määrä3
Käyttölämpötila alue14 astetta 104 asteeseen. F
Pin Dia.1 / 2 "
Pin Reiän syvyys5 / 8 "
Pin Reiän halkaisija1 / 2 "
VirtalähdeAkku
Tarkkuus18 lbs.
Leveys3 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)9.21
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimelliskuorman tarkkuusIndeksoinnin tarkkuusKantavuusPin Reiän syvyysPin Reiän halkaisijaTarkkuusHinta
VESTIL DLI-05 digitaalinen kuormitusilmaisin, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7QQB DLI-05-/+0.2 %1.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.€966.97
VESTIL DLI-1 digitaalinen kuormitusilmaisin, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QQC DLI-1-/+0.1 %1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.€985.49
VESTIL DLI-14 digitaalinen kuormitusilmaisin, 14000 Lb. Kapasiteetti | AG7QQD DLI-14-/+0.16 %20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.€1,289.13
VESTIL DLI-4 digitaalinen kuormitusilmaisin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7QQF DLI-4-/+0.25 %11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.€6.30
VESTIL DLI-7 digitaalinen kuormitusilmaisin, 7000 Lb. Kapasiteetti | AG7QQG DLI-7-/+0.16 %11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.€1,183.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DLI-2 digitaalinen kuormitusilmaisin, 2000 Lb. Kapasiteetti
€998.53 / yksikkö