Vanteelliset annostelijat

Suodattaa

Vahne-annostelijat tekevät laatikoiden ja kuormalavojen kiinnittämisestä helppoa ja nopeaa. Nämä vanne-annostelijat ovat ihanteellisia tehokkaisiin vannettamiseen automaattisilla koneilla tai manuaalisilla työkaluilla.
MIP RC TOOLS -

Vanteelliset annostelijat

TyyliMalliMin. Vanteiden leveysMaks. Vanteiden leveysSuorittaa loppuunVäriHinta (ei alv)
AMIP-9000 XNUMX1 / 2 "3 / 4 "KiiltäväMusta-
Tarjouspyyntö
BMIP-8300 XNUMX3 / 8 "3 / 4 "KiiltäväMusta€595.64
CMIP50403 / 8 "3 / 4 "KiiltäväMusta€497.78
MIP RC TOOLS -

Vanneannostelijat, säännöllinen käyttö

TyyliMalliPyörän materiaaliHinta (ei alv)
AMIP-5100 XNUMXKumi€332.18
BMIP-6100 XNUMXKumi€379.91
BMIP-6250 XNUMXKumi-
Tarjouspyyntö
CMIP-5200 XNUMXKumi€349.36
MIP RC TOOLS -

Vanneannostelijat, Heavy Duty

TyyliMalliMin. Vanteiden leveysMaks. Vanteiden leveysSuorittaa loppuunVäriPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
AMIP-6850 XNUMX3 / 4 "2"KiiltäväMusta10 "-
Tarjouspyyntö
BMIP-8350 XNUMX3 / 4 "1-1 / 4 "KiiltäväMusta-€1,750.64
CMIP-6550 XNUMX3 / 4 "2"KiiltäväMusta8"-
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Vanteet kärryt

TyyliMalliMax. Core Dia.Pyörä Dia.RullamateriaaliMax. Ytimen leveysMax. Materiaali halk.Pyörän määräSuuntautuminenLokeron korkeusHinta (ei alv)
ASTRAP-FP16 "16 "Uretaanivaahto täytetty8"16 "2Pystysuora3 1 / 2 "€1,212.67
BHIHNA-P225 "-Kumi25 "24 "4Pystysuora9"€1,005.02
CRANNEKEINÄ25 "--8"24 "-Pystysuora-€649.87
DHIHNA-VH28 "10 "-8"24 "2Vaaka-pysty4 1 / 2 "€1,849.89
CARISTRAP -

Vanneannostelija

TyyliMalliYdin Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ACWD 803"37 "18.5 "16 "€358.79
BCWD 10010 "38 "21 "24 "€471.24
SIGNODE -

Vanneannostelija

TyyliMalliYdin Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ADD-1A6 "tai 16"41 "25 "12 "€1,453.48
BDF-10RW8 "tai 16"41 "28 "18.5 "€1,051.39
CDF-158 "tai 16"37.75 "16 "25 "€972.59
D42230016 "38 "28.5 "18 "€1,247.40
MIP RC TOOLS -

Vanneannostelijat, kevyet

TyyliMalliMaks. Vanteiden leveys
AMIP-8000 XNUMX1-1 / 4 "
Tarjouspyyntö
BMIP-5000 XNUMX3 / 4 "
Tarjouspyyntö
VESTIL -

STRAP-PS-sarjan vannekärryt

TyyliMalliVäriSyvyysKehysmateriaaliKorkeusMax. Materiaali halk.LeveysHinta (ei alv)
AHIHNA-PS-PMusta20 "Teräs, muovi38 "8"18.5 "-
Tarjouspyyntö
BSTRAP-PS-HDSininen, keltainen22.3125 "Teräs41.81 "24 "25 "€429.37
WESCO -

Yleisvanteinen kuorma-auto, 10 "x 1-3 / 4" puolipneumaattiset pyörät

MallieräHinta (ei alv)
272286AG7KGD€787.10

Vanteelliset annostelijat

Vanneannostelijat, jotka tunnetaan myös vannekärryinä, pitävät teräksisiä tai muovisia vannekelat pitämään materiaalit järjestyksessä. Nämä vanne-annostelijat on varustettu pyörillä, joiden avulla käyttäjät voivat siirtää näitä yksiköitä työmailla. Vanneannostelijat kiinnittävät kelat ytimen läpi ja niissä on jarru, joka estää rullan kelaamisen/kääntymisen, kun sitä ei käytetä. Niissä on sisäänrakennettu lokero tai ämpäri, joka pitää tiivisteet ja työkalut. Näitä vanneannostelijoita käytetään ulkona puutavarapihoilla ja -varastoissa, ja ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa suuria esineitä ei voida käyttää lattian kiinnityskoneina.

käytät

Vanneannostelijoita käytetään teräksisten tai muovisten vannekelojen pitämiseen materiaalien pitämiseksi järjestyksessä. Nämä vanne-annostelijat ovat ihanteellisia kuitu- ja tekstiili-, lääke-, rakennus-, valmistus- sekä elintarvike- ja juomateollisuudelle.

Ominaisuudet

Signode vanne-annostelijat

  • Signoden korkean suorituskyvyn polyesteri- ja polypropeenihihnat, työkalut ja automaattiset/puoliautomaattiset voimavannettavat koneet soveltuvat vahvistamiseen, sulkemiseen, paalaukseen, yhdistämiseen ja niputukseen.
  • Nämä vanne-annostelijat varmistavat kuorman eheyden ja tasaisen hihnan sijoittelun alhaisen, keskisuuren ja suuren nopeuden tuotantoon.
  • Signode vanneannostelijat suojaavat tuotteita kuljetus- ja varastointivaaroilta.
  • Näitä vanneannostelijoita voidaan käyttää sekä uusilla että olemassa olevilla tuotantolinjoilla, mikä mahdollistaa helpon huollon.
  • Signode vanne-annostelijoissa on vankka rakenne ja puhallettavat renkaat sujuvan liikkumisen takaamiseksi eri maastoissa.
  • Signode DD-1A on monipuolinen vanneannostelija, joka on suunniteltu jopa 3/4 tuuman polyvannettamiseen. DD1A vanneannostelija on varustettu työkalutarjottimella, joka pitää vannetyökalut paikoillaan, kun sitä ei käytetä, ja hihnakärryllä, joka ei vain helpota annostelua, vaan toimii jarruna, kun haluttu pituus on saavutettu.
  • Näitä Signode-vanneannostelijoita on saatavana 6-16 tuuman ytimen halkaisijalla.

Vestiili vanne-annostelijat

  • Vestiili STRAP-PS-sarja vanne-annostelijat on suunniteltu sekä teräs- että polyvannetta varten.
  • Nämä vanne-annostelijat on varustettu monikerroksisilla levyillä, jotka mahdollistavat 3 sidontasydänkoon käytön.
  • Vestilin vanne-annostelijoissa on kovakumi-/muovipyörät sujuvan liikkuvuuden ja erinomaisen lattiansuojan takaamiseksi.
  • Näissä vanne-annostelijoissa on säilytyslokero tiivisteiden, pidikkeiden ja työkalujen säilyttämistä varten.
  • Vestiili seinälle kiinnitettävä vanne-annostelijoissa on kiinnityskiinnikkeet, joita voidaan käyttää kaikkiin suuntiin.
  • Nämä Vestilin seinälle asennettavat yksiköt kääntyvät jopa 180 astetta, mikä varmistaa uusien vannekelojen helpon lataamisen.
  • Näitä seinään kiinnitettäviä vanne-annostelijoita käytetään 16 x 3, 16 x 6 ja 8 x 8 tuuman vanteiden ytimen kanssa.
  • Tietyt vanne-annostelijat ovat jauhemaalattuja, jotka estävät korroosiota paljailla pinnoilla.

MIP vanne-annostelijat

  • MIP-vanneannostelijat on suunniteltu teräsvanteiden pitämiseen ja ne sopivat ihanteellisesti rakennus-, kuitu- ja tekstiili-, lääke-, valmistus- sekä elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluksiin.
  • Nämä vanne-annostelijat ovat kannettavia, jotta niihin pääsee helposti käsiksi ja syöttämään nauhakierrettyjä keloja ulkopuolelta.
  • MIP vanne-annostelijoissa on korkeakiiltoinen viimeistely, joka antaa kiiltävän ulkonäön ja kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Nämä vanne-annostelijat on varustettu kumipyörillä tärinän vaimentamiseksi ja erinomaisen lattiansuojauksen aikaansaamiseksi.

Caristrap

  • Vannekärryt polynauhavanteille on suunniteltu pitämään polynarujen vannekelat.
  • Ne kiinnittävät kelat ytimen läpi, jolloin käyttäjät voivat vetää hihnan irti kelasta tarpeen mukaan, ja niissä on jarru, joka estää rullan kääntymisen tai purkamisen, kun sitä ei käytetä.
  • Sisäänrakennettu ämpäri tai lokero pitää työkalut ja tiivisteet. Käytä näitä kärryjä varastoissa/ulkopuutarhoissa tai sovelluksissa, joissa vannemateriaaleja on kuljetettava.
  • Nämä kärryt eivät ole yhteensopivia teräs-, polyesteri- tai polypropeenivannekelojen kanssa.
  • Vannekärryissä, joita joskus kutsutaan vanneannostelijoiksi, on muoviset tai teräsvannekelat pitämään materiaalit järjestyksessä, ja niissä on pyörät, joiden avulla käyttäjät voivat siirtää yksiköitä työmailla.

Toimintamekanismi

Jokainen annostelija sisältää kelan nauhakierrettyä tai jyrsintämateriaalia. Käyttäjä vetää kevyesti hihnan päästä ja hihna saa helposti pois annostelijasta. Useimmissa annostelijoissa hihnanohjainrullasarja tekee hihnan käytöstä tasaisen ja toimii myös hihnan ylikierrosjarrujärjestelmänä.

Standardit ja hyväksynnät

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kaukana nauhan tulisi olla toisistaan?

Kattonauha tulee asentaa kohtisuoraan yläpalkkeihin nähden 16 tuuman välein. Kipsilevylevy on 48 tuumaa tai 4 jalkaa leveä, joten 16 tuuman keskietäisyys sallii kipsilevyn vyöttämisen / kiinnittämisen 4 kertaa (yksi kummassakin päässä ja kaksi keskeltä) sen leveydeltä.

Mihin vannetta käytetään?

Vannemateriaaleja käytetään lavakuormien kiinnittämiseen ja tuotteiden niputukseen varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Kun niitä käytetään lavalle, niitä täydentää joustava kääre.

Mikä on paras vannemateriaali?

Teräs on yleisimmin käytetty vannemateriaali korkean vetolujuutensa ansiosta. Teräsvannetta voidaan käyttää isoimpienkin kuormien, kuten rakennusmateriaalien, hirsien tai teollisuuslaitteiden, kiinnittämiseen tasovaunuihin tai kuorma-autoihin maailmanlaajuisesti kuljetettavaksi.

Mitä eroa on polyesteri- ja polypropeenivanteilla?

Polyesterivanne on sileä ja kiiltävä, kun taas polypropeenivanne on mattapintainen ja yleensä kohokuvioitu. Polyesteri säilyttää korkean jännityksen pitkän ajan, kun taas polypropeenin jännityksen säilyvyys on alhainen (usein menettää noin puolet käytetystä jännityksestä tunnin kuluessa levittämisestä).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?