VESTIL STRAP-P2 Manuaalinen lava-anturin kiinnityskärry

Varastossa
Tuote: AG7ZRX Malli: STRAP-P2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,005.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Käden pituus40 "- 64"
Pyörä Dia.2" (etu), 10" (taka)
RullamateriaaliKumi
Pyörän leveys3/4" (edessä), 2 1/2" (takana)
Kelan tyyppiPahvi
VäriSininen, keltainen
Syvyys25.375 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.2"
Korkeus42.5 "
Pituus22 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.25 "
Max. Ytimen leveys25 "
Max. Materiaali halk.24 "
Max. Hihna Dia.24 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.8"
Min. Ytimen leveys3"
Pyörän määrä4
SuuntautuminenPystysuora
Takapyörän halkaisija.10 "
Hihnamateriaalipolypropeeni
Hihnan koko3 / 4 "
Lokeron korkeus9"
Lokeron pituus11 1 / 2 "
Lokeron leveys13 "
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)107.32
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)62.87
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Core Dia.Pyörä Dia.RullamateriaaliMax. Ytimen leveysMax. Materiaali halk.Pyörän määräSuuntautuminenLokeron korkeusHinta
VESTIL STRAP-FP -hihnakärry haarukkataskuilla AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Uretaanivaahto täytetty8"16 "2Pystysuora3 1 / 2 "€1,212.67
VESTIL STRAP-VH pystysuora / vaakasuuntainen vanteiden ostoskori | AG7ZTA HIHNA-VH28 "10 "-8"24 "2Vaaka-pysty4 1 / 2 "€1,849.89
VESTIL STRAP-WALL Seinään kiinnitettävä vannekärry | AG8DBG RANNEKEINÄ25 "--8"24 "-Pystysuora-€649.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-P2 Manuaalinen lava-anturin kiinnityskärry
€1,005.02 / yksikkö