SIGNODE 422300 vanteellinen annostelija 28-1 / 2 x 18 tuumaa | AB9FGT 2CVC1

SIGNODE 422300 Vanneannostelija 28-1/2 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9FGT Malli: 422300Ristiviite: 2CVC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,247.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Kelan tyyppiMuovi
Ydin Dia.16 "
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus28.5 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.76
Laivan korkeus (cm)99.57
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnakoko (3/8 - 3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdin Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SIGNODE DF-15 vanteellinen annostelija 16 x 25 tuumaa | AD6WCQ 4BU76 DF-158 "tai 16"37.75 "16 "25 "€972.59
SIGNODE DF-10RW vanteellinen annostelija 28 x 18-1 / 2 tuumaa | AD6WCR 4BU77 DF-10RW8 "tai 16"41 "28 "18.5 "€1,051.39
SIGNODE DD-1A vanteellinen annostelija 25 x 12 tuumaa | AD6WCT 4BU78 DD-1A6 "tai 16"41 "25 "12 "€1,453.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE 422300 Vanneannostelija 28-1/2 x 18 tuumaa
€1,247.40 / yksikkö